Noch kein Konto bei Haberkorn?
Unser Online-Shop ist ausschließlich Geschäftskunden mit UID vorbehalten - in Österreich auch ohne UID.
Jetzt anmelden oder kostenlos registrieren
Mehr zu ihrem Suchbegriff „Schraube blank/schwarz“ in unseren InhaltenEntdecken Sie hilfreiche FAQs, umfangreiche Ratgeber und den besten Service!
Sechskantmuttern
Kontermutter aus Stahl, niedrige Form, mit metrischem Linksgewinde nach Norm.
Scheiben
Unterlegscheibe aus Stahl mit größerem Außendurchmesser als herkömmliche Unterlegscheiben, für eine besonders gute Kraftverteilung.
Schraubenmutter aus Stahl mit metrischem Linksgewinde nach Norm.
Unterlegscheibe aus Stahl nach Norm, die vor allem für Bolzen geeignet ist.
Unterlegscheibe ohne Fase wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.
Stifte, Splinte, Keile
Passstift aus gehärtetem Stahl nach Norm. Er dient hauptsächlich als Passstift für Werk-, Spann- und Messzeuge.
Schraubenmutter aus Stahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm.
Federringe, Stellringe
Klemmring der leichten Reihe aus Stahl nach Norm.
Sechskantmutter aus Stahl mit Flansch nach Norm.
Unterlegscheibe aus Stahl, die am besten für Schrauben mit schweren Spannhülsen (ISO 8752) verwendet wird.
Kontermutter aus Stahl, niedrige Form, mit metrischem Links- und Feingewinde nach Norm.
Unterlegscheibe grob aus Stahl, die besonders für Bolzen geeignet ist.
Unterlegscheibe mit Fase wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.
Gestanzte flache Unterlegscheibe der Produktlasse C (Pk C) aus Stahl nach Norm, für Stahlkonstruktionen.
Vierkantmuttern
Vierkant-Einlegemutter aus Stahl, niedrige Form nach Norm.
Kontermutter aus Stahl, niedrige Form, mit metrischem Regelgewinde nach Norm.
Finden Sie die ideale Schraube für jeden Bedarf
Ihr persönlicher ProduktexperteJetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!
Weitere Kontaktmöglichkeiten
H-Plus - Die Haberkorn Eigenmarke
Forum - Qualität zum besten Preis
Oberflächen bearbeiten
Fächerscheiben – praktische Anwendung
Trennscheiben – die richtige Anwendung
Haberkorn EM Tippspiel