Menu

475 Ergebnisse für „Sechskant“

Genormte und nicht genormte Muttern Ratgeber

Die geometrische Form des Sechskants und das ideale Verhältnis von Durchmesser zu Mutternhöhe garantieren eine richtig dimensionierte Schraubverbindung. Der Sechskant bietet zudem die optimale Angriffsfläche, um das berechnete Drehmoment auf die Schraube aufzubringen.

Bauweise und Verarbeitung Ratgeber

Es wird hauptsächlich zwischen Sechskant-Schweißmuttern nach DIN 929 und Vierkant-Schweißmuttern nach DIN 928 unterschieden.

Trapezgewindetriebe Ratgeber

Die Gewindemuttern werden aus Bronze oder Stahl hergestellt und sind in runden Ausführungen oder mit Außen-Sechskant verfügbar.

Steckschlüssel – ideal für sämtliche Arten von Verschraubungen Ratgeber

Vom klassischen Sechskant über Torx und Innensechskant bis hin zu Sonderausführungen findet sich für fast jede Schraube ein passender Einsatz.

Einsatzgebiete von Schmid Schrauben Ratgeber

Holzschrauben Vollgewinde und HBV Sechskant-Holzschrauben Holzbauschrauben 

Schraubensicherungen und Gewindesicherungen Ratgeber

Beispiele für Verliersicherungen sind: Muttern mit Klemmteil aus Stahl DIN980 Muttern mit Klemmteil aus Kunststoff DIN982 und DIN985 Sechskant-Hutmuttern mit Klemmteil DIN986 gewindefurchende Schrauben DIN7500 Zusätzlich gehören auch Schrauben mit einer speziellen Kunststoffbeschichtung, die sich dann in den Gewindezwischenräumen einklemmt zu den Verliersicherungen.

1-6 von 6 Inhalten