Blechschrauben, Kunststoffschrauben
Gewindefurchende Schraube aus rostfreiem Stahl nach Werksnorm WN 5452, mit Linsenkopf und Innensechsrund (TORX plus®/AUTOSERT®) als Antrieb, für die selbstfurchende Verschraubung in hochwertige Kunststoffe bzw. speziell in Thermoplaste.
Blechschrauben, Kunststoffschrauben
Gewindefurchende Schraube aus Stahl nach Werksnorm WN 1452, mit Linsenkopf und Innensechsrund (TORX plus®/AUTOSERT®) als Antrieb, für die selbstfurchende Verschraubung in Kunststoffe bzw. thermoplastische Werkstoffe.
Blechschrauben, Kunststoffschrauben
Gewindefurchende Schraube aus Stahl nach Werksnorm WN 1413, mit Senkkopf und Phillips-Kreuzschlitz Form H (KS-H) als Antrieb, für die selbstfurchende Verschraubung in Kunststoffe bzw. thermoplastische Werkstoffe.
Blechschrauben, Kunststoffschrauben
Gewindefurchende Schraube aus Stahl nach Werksnorm WN 5451 mit Linsenkopf und angepresster Scheibe sowie Innensechsrund (TORX plus®/AUTOSERT®) als Antrieb, für die selbstfurchende Verschraubung in hochwertige Kunststoffe bzw. speziell in Thermoplaste.
Blechschrauben, Kunststoffschrauben
Gewindefurchende Schraube aus rostfreiem Stahl nach Werksnorm WN 1412, mit Linsenkopf und Phillips-Kreuzschlitz Form H (KS-H) als Antrieb, für die selbstfurchende Verschraubung in Kunststoffe bzw. thermoplastische Werkstoffe.
Blechschrauben, Kunststoffschrauben
Gewindefurchende Schraube aus rostfreiem Stahl nach Werksnorm WN 1452, mit Linsenkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, für die selbstfurchende Verschraubung in Kunststoffe bzw. thermoplastische Werkstoffe.
Blechschrauben, Kunststoffschrauben
Gewindefurchende Schraube aus Stahl nach Werksnorm WN 1412, mit Linsenkopf und Phillips-Kreuzschlitz Form H (KS-H) als Antrieb, für die selbstfurchende Verschraubung in Kunststoffe bzw. thermoplastische Werkstoffe.
Blechschrauben, Kunststoffschrauben
Gewindefurchende Schraube aus Stahl nach Werksnorm WN 1411, mit Linsenkopf und angepresster Scheibe sowie Phillips-Kreuzschlitz Form H (KS-H) als Antrieb, für die selbstfurchende Verschraubung in Kunststoffe bzw. thermoplastische Werkstoffe.
Flügelbohrschrauben aus gehärtetem Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb sowie mit Bohrspitze und speziellen Räumflügeln. Die Bohrschraube ist nur für die Befestigung von schmalen Profilen geeignet, d. h. für Anwendungen mit nur einer Schraube je Befestigungspunk...
Flügelbohrschrauben aus gehärtetem, rostfreiem Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb sowie mit Bohrspitze und speziellen Räumflügeln. Die Bohrschraube ist nur für die Befestigung von schmalen Profilen geeignet, d. h. für Anwendungen mit nur einer Schraube je Befe...
Terrassenschrauben, Fassadenschrauben
Bohrbefestiger aus rostfreiem Stahl mit Sechskantkopf als Antrieb.
TherMax-Befestigungssystem wird zur thermisch getrennten Befestigung im Wärmedämmverbundsystem (WDVS) verwendet. Die Ankerstange mit dem glasfaserverstärkten Konus fräst sich selbstschneidend ohne Setzwerkzeug durch den Putz in den Dämmstoff. Das justierbare System ist geeignet f...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!