Noch kein Konto bei Haberkorn?
Unser Online-Shop ist ausschließlich Geschäftskunden mit UID vorbehalten - in Österreich auch ohne UID.
Jetzt anmelden oder kostenlos registrieren
Mehr zu ihrem Suchbegriff „"blank/schwarz"“ in unseren InhaltenEntdecken Sie hilfreiche FAQs, umfangreiche Ratgeber und den besten Service!
Metrische Schrauben
Gewindestange aus Stahl, die eine einfache und flexible Möglichkeit bietet, zwei oder mehrere Bauteile dauerhaft miteinander zu verbinden.
Scheiben
Unterlegscheibe ohne Fase wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.
Unterlegscheibe aus Stahl, speziell für Zylinderschrauben geeignet.
Sechskantmuttern
Sechskantmutter aus Stahl mit Flansch nach Norm.
Unterlegscheibe mit Fase wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.
Unterlegscheibe aus Stahl, die am besten für Schrauben mit schweren Spannhülsen (ISO 8752) verwendet wird.
Metrische Schraube aus Stahl mit Stiftkopf.
Langmutter Sechskant aus Stahl mit durchgehendem metrischem Innengewinde.
Metrische Schraube aus Stahl mit Ringkopf und mit oder ohne „CE-Kennzeichen".
Schweißmuttern
Sechskant-Anschweißmutter aus Stahl nach Norm.
Kontermutter aus Stahl, niedrige Form, mit metrischem Regelgewinde nach Norm.
Metrische Schraube aus Stahl mit Vierkantkopf.
Unterlegscheibe mit Fase (Form B) wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.
Stifte, Splinte, Keile
Spiral-Spannhülse aus Stahl nach Norm.
Hat drei Wulstkerben, die sich beim Einschlagen in eine Bohrung verformen. Ersetzt teurere Zylinderstifte.
Finden Sie die ideale Schraube für jeden Bedarf
Ihr persönlicher ProduktexperteJetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!
Weitere Kontaktmöglichkeiten
H-Plus - Die Haberkorn Eigenmarke
Forum - Qualität zum besten Preis
Oberflächen bearbeiten
Fächerscheiben – praktische Anwendung
Trennscheiben – die richtige Anwendung
Haberkorn EM Tippspiel