Menu

781 Ergebnisse für „verzinkt“

Produkte filtern in Verbindungselemente, Schrauben
61-80 von 752 Produkten
in Verbindungselemente, Schrauben
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Sechskantschrauben DIN 933/ISO 4017, Stahl 8.8, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Sechskantschrauben DIN 933/ISO 4017, Stahl 8.8, verzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf.

Suchergebnis fürverzinkt
Scheiben ohne Loch, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben ohne Loch, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe ohne Loch aus Stahl ist universell einsetzbar, sie wird z. B. als Ausgleichscheibe, Rohrabdeckung verwendet oder der Innendurchmesser kann selbst bestimmt und gebohrt werden.

Suchergebnis fürverzinkt
Scheiben ISO 7094, 100 HV, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben ISO 7094, 100 HV, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl, vorwiegend für Holzkonstruktionen.

Suchergebnis fürverzinkt
Rändelschrauben DIN 464, Stahl, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Rändelschrauben DIN 464, Stahl, verzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit hohem Rändelkopf.

Suchergebnis fürverzinkt
Einpressmuttern, Stahl, verzinkt | Sonderformen
angesehen
Gekauft
Einpressmuttern, Stahl, verzinkt

Sonderformen

Runde Setzmutter aus Stahl dient zur Herstellung verschließbarer Schraubenverbindungen in dünnwandigen Formteilen.

Suchergebnis fürverzinkt
Scheiben DIN 9021, 140/100 HV, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 9021, 140/100 HV, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Suchergebnis fürverzinkt
Scheiben DIN 1441, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 1441, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe grob aus Stahl, die besonders für Bolzen geeignet ist.

Suchergebnis fürverzinkt
Scheiben DIN 7349, 200/100 HV, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 7349, 200/100 HV, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl, die am besten für Schrauben mit schweren Spannhülsen (ISO 8752) verwendet wird.

Suchergebnis fürverzinkt
Ringschrauben DIN 580, Stahl C15, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Ringschrauben DIN 580, Stahl C15, verzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Ringkopf und mit oder ohne „CE-Kennzeichen".

Suchergebnis fürverzinkt
Zahnscheiben DIN 6797 A, Federstahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Zahnscheiben DIN 6797 A, Federstahl, verzinkt

Scheiben

Sicherungsscheibe aus Federstahl mit Außenverzahnung (Form A).

Suchergebnis fürverzinkt
Verlängerungsmuttern Sechskant, DIN 6334, Stahl 8, verzinkt | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Verlängerungsmuttern Sechskant, DIN 6334, Stahl 8, verzinkt

Sechskantmuttern

Langmutter Sechskant aus Stahl mit durchgehendem metrischem Innengewinde.

Suchergebnis fürverzinkt
Holzbauschrauben RAPID® Dual, Dual-Drive, Stahl, verzinkt | Holzschrauben
angesehen
Gekauft
Holzbauschrauben RAPID® Dual, Dual-Drive, Stahl, verzinkt

Holzschrauben

Holzschrauben aus Stahl mit teilversenkbarem Sechskantkopf und Kombi-Antrieb (Sechskant/TX) sowie Doppelganggewinde (HiLo), Schaftausreiber und Teilgewinde (TG).

Suchergebnis fürverzinkt
Verschlussschrauben DIN 910, Stahl, verzinkt | Verschlusskappen, Verschlussschrauben
angesehen
Gekauft
Verschlussschrauben DIN 910, Stahl, verzinkt

Verschlusskappen, Verschlussschrauben

Verschlussschraube aus Stahl mit zylindrischem Gewinde (metrischem Feingewinde „M” oder Rohrgewinde „G”) und Außensechskant als Antrieb.

Suchergebnis fürverzinkt
Sicherungsbleche DIN 432, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Sicherungsbleche DIN 432, Stahl, verzinkt

Scheiben

Sicherungsscheibe mit Außennase aus Stahl nach Norm zur formschlüssigen Verdrehsicherung von Muttern.

Suchergebnis fürverzinkt
Fächerscheiben DIN 6798 A, Federstahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Fächerscheiben DIN 6798 A, Federstahl, verzinkt

Scheiben

Sicherungsscheibe aus Federstahl mit Außenverzahnung (Form A).

Suchergebnis fürverzinkt
Sicherungsbleche DIN 462, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Sicherungsbleche DIN 462, Stahl, verzinkt

Scheiben

Sicherungsscheibe mit Innennase aus Stahl nach Norm zur Sicherung von Nutmuttern.

Suchergebnis fürverzinkt
Bolzenanker FAZ II Plus, Stahl, verzinkt | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Bolzenanker FAZ II Plus, Stahl, verzinkt

Fischer | Dübeltechnik

Stahlanker für den Einsatz in gerissenem und ungerissenem Beton. Ideal für Befestigungen schwerer Lasten im Innenbereich wie Geländern, Treppen, Kabeltrassen, Konsolen sowie dynamischen Belastungen beispielsweise Hebebühnen, Förderbändern und Pumpen.

Suchergebnis fürverzinkt
Einpress-Gewindebolzen FH, Stahl, verzinkt | Nieten
angesehen
Gekauft
Einpress-Gewindebolzen FH, Stahl, verzinkt

Nieten

Einpress-Gewindebolzen aus Stahl.

Suchergebnis fürverzinkt
Verlängerungsmuttern Sechskant, Stahl 8, verzinkt | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Verlängerungsmuttern Sechskant, Stahl 8, verzinkt

Sechskantmuttern

Langmutter Sechskant aus Stahl ähnl. DIN 6334 mit durchgehendem metrischem Innengewinde.

Suchergebnis fürverzinkt
Sechskant-Hutmuttern DIN 1587, Stahl 6, verzinkt | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskant-Hutmuttern DIN 1587, Stahl 6, verzinkt

Sechskantmuttern

Hutmutter aus Stahl, hohe Form, mit metrischem Regelgewinde nach Norm.

Suchergebnis fürverzinkt
61-80 von 752 Produkten