Menu

13 Ergebnisse für „sicherungsring bohrungen“

Allgemeines zu Sicherungsringen Ratgeber

Es wird zwischen Sicherungsringen für Bohrungen und Sicherungsringen für Wellen unterschieden. Bei Sicherungsringen für Bohrungen wird der Ring in der Bohrung mittels einer Nut verankert. (...) Ein sogenannter Sprengring ist eine besondere Form des Sicherungsrings; er besteht aus Federstahl-Draht mit gleichbleibendem Querschnitt, der zu einem Ring gebogen ist.Hier sehen Sie den Unterschied zwischen Sicherungsringen für Wellen und für Bohrungen.

Sicherungselemente für Wellen und Bohrungen Ratgeber

Wenn Teile auf Wellen oder in Bohrungen in ihrer axialen Position fixiert werden sollen, kommen Sicherungsringe zum Einsatz. Um diese axiale Sicherung in Bohrungen zu gewährleisten, werden Sicherungsringe für Bohrungen nach DIN 472 verwendet. (...) Innen-Sicherungsringe dienen zur Sicherung von Bauteilen in Bohrungen: Außen-Sicherungsringe dienen zur Sicherung von Bauteilen auf einer Welle oder Achse: Stellring zur Sicherung von Bauteilen auf einer Welle oder Achse:

Sicherungsringe gegen axiales Verschieben Ratgeber

Bei Sicherungsringen wird zwischen Sicherungsringen für Bohrungen und Sicherungsringen für Wellen unterschieden. (...) Lesen Sie weiter, um mehr über Sicherungsringe herauszufinden!

Wann werden Sicherungsringe (DIN 471 und DIN 472) eingesetzt? FAQ

Sicherungsringe für Wellen (Din 471) bzw. für Bohrungen (DIN 472) werden zur Sicherung von Bauteilen auf Wellen oder in Bohrungen verwendet. Diese Sicherungsringe können dabei auch teilweise axiale Kräfte übertragen.

1-4 von 4 Inhalten