M 5 M 8 M 6 M 10 M 4 M 3 8,3 mm 12,3 mm 14 mm 9,5 mm 5,3 mm 0,3 mm 1,2 mm 1 mm 1,8 mm 4,8 mm 1,7 mm 2,6 mm 3,3 mm 0,7 mm 3,6 mm 2,8 mm 2,4 mm 1,1 mm 1,6 mm 1,7 mm 3,2 mm 6,2 mm 2,5 mm 3,5 mm 4,7 mm 4,5 mm 2,7 mm 5,5 mm 0,9 mm 2,3 mm 3,1 mm 12 mm 16 mm 13,2 mm 20 mm 9,3 mm 7,2 mm 10,6 mm 8 mm 12,6 mm 4,8 mm 0,45 mm 0,5 mm 0,6 mm 0,3 mm 8 mm 8,5 mm 10,4 mm 12 mm 18 mm 13,5 mm 15 mm 9,5 mm 10,5 mm 8,8 mm 11,5 mm 10,2 mm 14,5 mm 16,5 mm 5,9 mm 5,2 mm 6,6 mm 7,4 mm 6 mm 7,8 mm 6,2 mm 10,4 mm 3,6 mm 12,2 mm 17 mm 13,6 mm 20,5 mm 9,7 mm 12 mm 15,5 mm 19,4 mm 11,4 mm 8,8 mm M5-R-083-11 M5-R-083-16 M8-R-123-17 M8-R-123-32 M6-R-083-11 M8-R-140-62 M10-R-123-17 M10-R-123-32 M10-R-140-17 M10-R-140-32 M10-R-140-62 M5-R-083-25 M6-R-083-25 M6-R-083-35 M8-R-123-47 M4-R-083-16 M4-R-083-25 M4-R-083-35 M4-R-095-16 M5-R-083-35 M5-R-083-45 M5-R-095-16 M5-R-095-27 M5-R-095-35 M6-R-083-16 M6-R-083-45 M6-R-095-16 M6-R-095-27 M6-R-123-47 M6-R-123-55 M8-R-123-55 M10-R-123-47 M10-R-140-47 M4-R-053-16 M3-R-053-09 M3-R-053-16 M3-R-053-23 M3-R-053-31 M4-R-053-09 M4-R-053-23 M4-R-053-31 R Edelstahl/Stahl ISO-Regelgewinde Vierkant-Käfig
Weitere Merkmale Weniger Merkmale