Shell | Hydrauliköle für mobile Anwendungen
Zinkhaltiges, energieeffizientes, auf Gas-to-Liquid-Technologie basierendes Hochleistungshydrauliköl, das aufgrund seines breiten Temperatureinsatzbereiches für die meisten klimatischen Verhältnisse geeignet ist.
Das Shell Omala S4 GXV ist ein synthetisches Hochleistungsöl für Industriegetriebe mit außergewöhnlich guten Schmiereigenschaften. Es besitzt reibungsmindernde Eigenschaften, ausgezeichnete Dichtungsverträglichkeit, hohe Graufleckentragfähigkeit und ermöglicht längere Ölstandzeit...
Synthetisches Kolbenkompressorenöl auf Basis von Esterölen und speziellen Hochleistungsadditiven zur Erzeugung hoher Drücke und bis zu einer Verdichtungsendtemperatur von 220 °C. Besonders geeignet für Kolben-Luftverdichter unter extremen Einsatzbedingungen.
Synthetisches Kolbenkompressorenöl auf Basis von Esterölen und speziellen Hochleistungsadditiven zur Erzeugung hoher Drücke und bis zu einer Verdichtungsendtemperatur von 220 °C. Besonders geeignet für Kolben-Luftverdichter unter extremen Einsatzbedingungen.
Synthetisches Luftkompressoröl für höchste Ansprüche in Schrauben- und Vielzellenkompressoren. Außergewöhnlich hohe thermische Stabilität und geringste Rückstandsbildung erlauben längste Ölwechselintervalle, niedrige Verdampfungsneigung und exzellentes Wasserabscheidungsvermögen....
Synthetisches Luftkompressoröl für höchste Ansprüche in Schrauben- und Vielzellenkompressoren. Außergewöhnlich hohe thermische Stabilität und geringste Rückstandsbildung erlauben längste Ölwechselintervalle, niedrige Verdampfungsneigung und exzellentes Wasserabscheidungsvermögen....
Synthetisches Luftkompressoröl für höchste Ansprüche in Schrauben- und Vielzellenkompressoren. Außergewöhnlich hohe thermische Stabilität und geringste Rückstandsbildung erlauben längste Ölwechselintervalle, niedrige Verdampfungsneigung und exzellentes Wasserabscheidungsvermögen....
Shell Turbo S4 GX wurde – basierend auf der Shell-GTL-Technologie („Gas-to-Liquids”) – speziell für die Anforderungen der neuesten, hocheffizienten Turbinenanlagen entwickelt. Es überzeugt durch eine hervorragende Langzeit-Performance unter extremsten Betriebsbedingungen.
Shell Turbo S4 GX wurde – basierend auf der Shell-GTL-Technologie („Gas-to-Liquids”) – speziell für die Anforderungen der neuesten, hocheffizienten Turbinenanlagen entwickelt. Es überzeugt durch eine hervorragende Langzeit-Performance unter extremsten Betriebsbedingungen.
Shell Turbo S4 X wurde – basierend auf der Shell-GTL-Technologie („Gas-to-Liquids”) – speziell für die Anforderungen der neuesten Generation an hocheffizienten Gasturbinen entwickelt. Es überzeugt durch eine hervorragende Langzeit-Performance unter extremsten Betriebsbedingungen
Shell Diala S4 ZX-IG ist das qualitativ hochwertige Premium-Isolieröl von Shell. Diala S4 ZX-IG wird aus einem schwefelfreien Grundöl hergestellt, das mit der Shell-GTL-Technologie („Gas-to-Liquids”) produziert wird. Dieses Grundöl zeichnet sich durch eine einheitliche Molekülstr...
Shell | Hydrauliköle für mobile Anwendungen
Zinkhaltiges, energieeffizientes, auf Gas-to-Liquid-Technologie basierendes Hochleistungshydrauliköl, das aufgrund seines breiten Temperatureinsatzbereiches für die meisten klimatischen Verhältnisse geeignet ist.
Shell | Hydrauliköle für mobile Anwendungen
Zinkfreies Tieftemperaturhydrauliköl mit hervorragendem Kälteverhalten.
Shell | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
Hochleistungshydrauliköl mit einzigartiger, patentierter Shell-Additiv-Technologie. Auch unter unterschiedlichsten Betriebsbedingungen wirksamer sowie unter härtesten Bedingungen geprüfter, außergewöhnlicher Verschleißschutz. Hohe thermische Stabilität ermöglicht den Einsatz auch...
Shell | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
Hochleistungshydrauliköl mit einzigartiger, patentierter Shell-Additiv-Technologie. Auch unter unterschiedlichsten Betriebsbedingungen wirksamer sowie unter härtesten Bedingungen geprüfter, außergewöhnlicher Verschleißschutz. Hohe thermische Stabilität ermöglicht den Einsatz auch...
Shell Spirax S4 ATF HDX ist ein Höchstleistungs-ATF für moderne Automatikgetriebe. Es ist von herausragender Qualität auf Basis der Shell-XHVI-Synthesetechnologie, welche verlängerte Ölwechselintervalle auch bei schwerstem Betrieb ermöglicht.
Shell Rimula R4 X 15W-40 ist ein Dieselmotoröl für Nutzfahrzeuge. Speziell ausgewählte Additive erhöhen die Lebensdauer von Motor und Öl in drei wichtigen Bereichen: Schutz vor Säure und Korrosion, Schutz vor Motorverschleiß und Schutz vor Ablagerungen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!