Schlauchschellen, Schlauchklemmen
Gelenkbolzenschelle Power-FX W5 in hochwertiger, 1- oder 2-teiliger Ausführung, mit Rundbolzen und abgerundeter, hochgerollter Brücke nach DIN 3017, Teil 3.
Norma | Schlauchschellen, Schlauchklemmen
Schneckengewindeschelle W4, nach DIN 3017, Teil 1 aus Edelstahl.
Norma | Schlauchschellen, Schlauchklemmen
Schneckengewindeschelle W5, nach DIN 3017, Teil 1 aus Edelstahl.
Legris | Schlauchschellen, Schlauchklemmen
Schlauchschelle aus behandeltem Stahl, passend für Schläuche mit Gewebeeinlage.
Norma | Schlauchschellen, Schlauchklemmen
Schlauchschelle mit einzigartigem Quick-Lock-Gehäuse für schnellen Schlauchanschluss.
Norma | Schlauchschellen, Schlauchklemmen
Schneckengewindeschelle ABA W4 nach SS 2298.
Norma | Schlauchschellen, Schlauchklemmen
Spannbackenschelle ABA Mini W1 eignet sich besonders für kleine Durchmesser und dünnwandige Schläuche, aufgrund der exzellenten Spannkraft.
Band-It | Endlosbänder, Schellenbänder
Vibrationsbeständig. Erfordern kein Hämmern und Verformen. Sie werden unter voller Spannung durch einfachen Hebeldruck verschlossen. Einfach zu montieren mit Spannwerkzeug und Adapter.
Oetiker | Schlauchschellen, Schlauchklemmen
Spezialzange mit Seitenschneider zur Montage von Ohr-Klemmen und Spannschellen.
Lüdecke | Schlauchschellen, Schlauchklemmen
Spezialzange zur Montage von 2-Ohr-Schlauchklemmen.
Band-It | Endlosbänder, Schellenbänder
Für Montage bei sehr beengten Platzverhältnissen, für provisorische Befestigungen oder bei Bedarf an verstellbaren Schellen. Inklusive Inbusschlüssel.
Schlauchschellen, Schlauchklemmen
Die Doppelschlauchbefestigungsklemme aus Aluminium oder Stahl verzinkt, eignet sich hervorragend um Autogenschläuche parallel zu führen.
Norma | Endlosbänder, Schellenbänder
Besonders geeignet für beengte Einbauverhältnisse.
Band-It | Endlosbänder, Schellenbänder
Gesenkgeschmiedetes, verzinktes Werkzeug mit einer Zugkraft von über 2.700 kg und eingebauter Schneidvorrichtung.
Band-It | Endlosbänder, Schellenbänder
Standard Umreifungswerkzeug mit eingebautem Fräser und federbelasteten Greifhebel für die Befestigung und Montage von BAND-IT®-Metallbändern.
Norma | Endlosbänder, Schellenbänder
Verschluss wahlweise aus Edelstahl oder Stahl verzinkt, geeignet zum Verschließen von Spannbändern mit Gewindeprägung.
Oetiker | Endlosbänder, Schellenbänder
Sehr gut für Abbindungen, die häufig geöffnet und wieder geschlossen werden müssen, z. B. Absaugschläuche, Behälterverschlüsse, Aufhängungen.
Lüdecke | Schlauchschellen, Schlauchklemmen
Robuste, einfache und sichere Schlaucheinbindung, 2-teilig mit losen Zungen, für Sicherheitsarmaturen mit Sicherungsbund.
Band-It | Endlosbänder, Schellenbänder
Schlauchbindeband für einfache und doppelte Bandstärken.
Oetiker | Endlosbänder, Schellenbänder
Passend zu Klemmband Edelstahl
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!