Kugelhahn aus Messing in Langgewindeausführung mit 2 x Innengewinde und schwarzem Aluminium-Handhebel zur Anwendung mit Druckluft, Wasser, neutralen und ungiftigen Gasen, in Heizanlagen und der Landwirtschaft.
Kugelhahn mit verschiedenfarbigem Stahlhebel und 2x Innengewinde in leichter Ausführung, aus Messing vernickelt zur Anwendung mit Druckluft, Wasser und nicht aggressiven Gasen in Heizanlagen oder in der Landwirtschaft.
Agre | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
Abblaspistole mit Kurz- und Langdüse aus Aluminium.
Geka | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
Robuste Profi-Reinigungspistole aus Messing mit hochwertigem, blauem Gummimantel zur professionellen Reinigung.
Cejn | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
Blaspistole mit fest montiertem 90 mm Rohr und Schalldämpfer-Düse, Serie 208, ist mit einer Ventileinheit versehen, die neben dem Einsatz von Druckluft auch den Einsatz von nicht-explosiven Flüssigkeiten ermöglicht.
Cejn | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
CEJNs neue Blaspistole MultiFLOW reinigt mit ihrer unerreichbaren Blaskraft Oberflächen sehr effektiv. Der Durchfluss lässt sich nach Wunsch exakt einstellen. Die Düse ermöglicht Einstellungen zwischen einem feinen und einem breiten Strahl. Die MultiFLOW erfüllt die OSHA Sicherhe...
Cejn | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
Leichte Druckluft- und Flüssigkeitspistole mit hoher Blaskraft und sicherem, ergonomischem Griff für Luft und nicht-explosive, wasserbasierte Flüssigkeiten.
Cejn | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
Gut sichtbare, leichte Druckluft- und Flüssigkeitspistole mit Hi-Vis-Design und Sicherheitsdüse für Luft und nicht-explosive, wasserbasierte Flüssigkeiten.
Cejn | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
Blaspistole mit fest montiertem 90 mm Rohr, Serie 208, ist mit einer Ventileinheit versehen, die neben dem Einsatz von Druckluft auch den Einsatz von nicht-explosiven Flüssigkeiten ermöglicht.
Cejn | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
Dosierbare Blaspistole der Serie 208 mit 90 mm Rohr und geräuschreduzierender Star-Tip-Düse. Mehrere Aufhängepositionen sind durch den veränderten Bügel möglich.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!