Um die Dichtheit von Temperguss-Fittings zu prüfen, werden bei Anwendung der EN 10242 alle Temperguss-Fittings einzeln einem Test mit hydrostatischem Druck von mindestens 20 bar unterzogen, was einem pneumatischen Druck von mindestens 5 bar entspricht.
Temperguss-Fittings können in schwarzer, also unverzinkter, und feuerverzinkter Ausführung geliefert werden. (...) Die Oberflächen der Temperguss-Fittings sind frei von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen.
Temperguss ist eine Eisen-Kohlenstoff-Legierung, mit der die herausragende Vergießbarkeit von Gusseisen sowie die besten Festigkeits- und Zähigkeitseigenschaften von Eisen kombiniert werden.
Folgende Materialien haben sich dank ihrer Robustheit und Zuverlässigkeit am Bau bewährt: Schlauchkupplungen aus Temperguss: Bauarmaturen bestehen großteils aus Temperguss, da dieses Material durch seine optimalen mechanischen Eigenschaften einen Sprödbruch bei Überbeanspruchung verhindert.
Tempergussfittings sind für folgende Temperatur- und Druckbereiche einsetzbar: Temperaturbereich: –20 °C bis +120 °C max. zulässiger Betriebsdruck: 25 bar Temperaturbereich: +120 °C bis +300 °C max. zulässiger Betriebsdruck: 20 bis 25 bar Temperaturbereich: +300 °C max. zul...
Edelstahl-Fittings sind für folgende Temperatur- und Druckbereiche einsetzbar: Temperaturbereich: –20 °C bis +40 °C max. zulässiger Betriebsdruck: 20,0 bar Temperaturbereich: +100 °C max. zulässiger Betriebsdruck: 16,5 bar Temperaturbereich: +150 °C max. zulässiger Betriebs...
Zum Online-Shop Spiralbohrer HSS, Forum, rollgewalzt zum Produkt Spiralbohrer HSS, Forum, dampfbehandelt zum Produkt Spiralbohrer HSS-Co, Forum, für VA zum Produkt Die gebräuchlichsten HSS-Bohrer im Überblick HSS-R-Bohrer Mit den rollierten HSS-Bohrern können Stahl, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Bronze, Messing und Aluminium bearbeitet werden.