Menu

14 Ergebnisse für „förderschlauch“

Förderschlauch PERFORMER Ratgeber

Es handelt sich um einen abriebfesten Förderschlauch für den hydraulischen und pneumatischen Materialtransport. (...) Dieser ist durch seine Keramikauskleidung das Nonplusultra für dauerhafte Haltbarkeit bei besonders hohen Ansprüchen mit einer mindestens 10-mal längeren Lebensdauer im Vergleich zu einem Gummischlauch..Förderschlauch PERFORMER von Trelleborg

Woran wird die Qualität von PU-Absaug- und PU-Förderschläuchen gemessen? FAQ

Die Qualität von PU-Absaugschläuchen und PU-Förderschläuchen misst sich an der Rückprallelastizität und der Abriebfestigkeit der Schlauchseele.

Wofür werden Siloschläuche mit schwarzer Seele eingesetzt? FAQ

Siloschläuche mit schwarzer Seele sind Förderschläuche zur Durchleitung von Zement, Sand, Kies und Granulaten.

Wofür werden Siloschläuche mit weißer Seele eingesetzt? FAQ

Siloschläuche mit weißer Seele sind Förderschläuche zur Durchleitung trockener und staubförmiger Lebensmittel, Futtermittel und Getreide.

Wo werden PU-Absaug- und PU-Förderschläuche eingesetzt? FAQ

PU-Absaugschläuche und PU-Förderschläuche werden zur Förderung von festen Stoffen wie bspw.

Wofür werden Staubsaugerschläuche für die Industrie verwendet? FAQ

Die PVC-Absaug- und -Förderschläuche werden aber auch zur Förderung von Feststoffen, gasförmigen und flüssigen Medien sowie zum Transport feinkörniger Partikel wie Stäuben und Pulver verwendet.

Master-PUR Trivolution – der Allrounder Ratgeber

Die Serie „Master-PUR Trivolution“ besteht aus Absaug- und Förderschläuchen, die leicht (Master-PUR-L) bis mittelschwer (Master-PUR-H) sind.

Schläuche und Armaturen für die kunststoffverarbeitende Industrie Ratgeber

Aus diesem Grund werden hoch abriebfeste Absaug- und Förderschläuche aus Polyether-Polyurethan (PU) eingesetzt. (...) Produkt im Fokus Absaug- und Förderschlauch PUR-HX-Trivolution Dieser Schlauch ist perfekt für den Transport von problematischen Fördergütern wie zum Beispiel unterschiedlicher Granulate. (...) Besonders geeignet ist der Absaug- und Förderschlauch PUR-HX Trivolution .

Conti® Ultimate – das robuste Förderschlauchsystem Ratgeber

Dieser robuste und abriebfeste Saug- und Förderschlauch kommt vor allem in rauen Umgebungen wie beispielsweise dem Bergbau oder in Kies- und Schotterwerken zum Einsatz. (...) Hier kommen Sie zur Montageanleitung (PDF, 2,337 MiB).Conti® Ultimate ist der Förderschlauch für vorausschauende Wartung.

Schläuche, Armaturen Ratgeber

Mehr zu den Schläuchen und Armaturen für chemische Prozesse Conti Ultimate Saug- und Förderschlauch zum Produkt Conti® Ultimate – das robuste Förderschlauchsystem Conti® Ultimate ist besonders abriebfest und kommt daher vor allem in rauen Umgebungen zum Einsatz. (...) Mehr zum Conti® Ultimate Saug- und Förderschlauch Werkstätten für Industrieschläuche In unseren beiden modern eingerichteten Montage- und Prüfzentren in Wien und Wolfurt montieren wir Schläuche und Armaturen mit allen handelsüblichen Materialien wie beispielsweise Halbschalen, Pressfassungen, Fixierbändern, Gelenkbolzenschellen, Schneckengewindeschellen und Draht. (...) weiter Produkt im Fokus Absaug- und Förderschlauch PUR-HX-Trivolution Dieser Schlauch ist perfekt für den Transport von problematischen Fördergütern wie zum Beispiel unterschiedlicher Granulate.

H-Plus Schläuche für jeden Anwendungsbereich Ratgeber

Auch mit Feststoffen können es unsere speziellen H-Plus Förderschläuche aufnehmen.

ContiTech Industrial Fluid Solutions Ratgeber

Der robuste und abriebfeste Saug- und Förderschlauch Conti Ultimate ist ideal für die Bergbauindustrie – dem Transport hochabrasiver Medien wie Sand, Kies, Erde oder Schlamm hält der Schlauch dauerhaft stand.

1-12 von 12 Inhalten