Die Master-PUR Food-Serie von Masterflex wurde speziell für die Lebensmittelindustrie entwickelt und wird den höchsten Ansprüchen an Hygiene und Qualität gerecht. Die transparenten Schläuche aus der Master-PUR Food-Serie sind mikrobenresistent, geschmacks- und geruchsneutral sowie UV-beständig. (...) Egal ob in der Getränkeindustrie, in der Lebensmittelverarbeitung oder in der pharmazeutischen Produktion – die Master-PUR-Food-Serie ist die perfekte Wahl, wenn Lebensmittel sicher, hygienisch und unverfälscht transportiert werden müssen.
Die Master-PUR-Inline- und -Performance-Serie besteht aus Schläuchen, die aufgrund der glatten, besonders abriebfesten und flexiblen Eigenschaften speziell für die Förderung von problematischen Gütern geeignet sind.
Alle Schläuche der Produktlinie Master-TubePUR 98A Food besitzen eine EU-Lebensmittelzulassung, da sie sämtliche Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 & (EU) Nr. 1935/2004 inklusive der Änderungsverordnungen, Bedarfsgegenständeverordnung und des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (LFGB) erfüllen.
Folgender Einbau einer Ringraumdichtung wurde am Beispiel MASTER-RING demonstriert. (...) Reinigungsmaterial, eventuell PUR-Harz, Messwerkzeug, Drehmomentschlüssel und Hilfsmittel für Markierungen werden zusätzlich benötigt. (...) Beispiel Multi 100So kann der MASTER-RING Multi 100 eingebaut werden.
Produkt im Fokus Absaug- und Förderschlauch PUR-HX-Trivolution Dieser Schlauch ist perfekt für den Transport von problematischen Fördergütern wie zum Beispiel unterschiedlicher Granulate. (...) Besonders geeignet ist der Absaug- und Förderschlauch PUR-HX Trivolution . (...) Der PUR-HX Trivolution weist daher eine ausgesprochen lange Standzeit auf.
Genau das hat die Masterflex Group mit AMPIUS® getan. Unter diesem Namen versammeln sich zukünftig alle vernetzungsfähigen und smarten Varianten im Masterflex-Sortiment. (...) weiter Produkt im Fokus Absaug- und Förderschlauch PUR-HX-Trivolution Dieser Schlauch ist perfekt für den Transport von problematischen Fördergütern wie zum Beispiel unterschiedlicher Granulate.