H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen
Gewinde-Stecknippel H-Plus mit konischem Außengewinde der Serie ER aus Edelstahl, geeignet für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen und bei korrosiven Medien.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen
L-Steckverschraubung H-Plus der Serie BS, drehbar, mit einem zylindrischen Innengewinde aus Kunststoff.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen
Drehbare T-Steckverschraubung H-Plus mit konischem Außengewinde und Steckanschlüssen in L-Form der Serie ER aus Edelstahl, geeignet für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen und bei korrosiven Medien.
Um 360° drehbare L-Steckverschraubung QSL mit G- oder R-Außengewinde und Außensechskant, aus der QS Standard-Serie. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 80 °C und einem Druckbereich bis 14 bar.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen
Drehbare T-Steckverschraubung H-Plus mit konischem Außengewinde mit PTFE-Gewindebeschichtung der Serie ME aus Messing vernickelt, geeignet für den Einsatz bei hohen Temperaturen.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen
Drosselrückschlagventil H-Plus der Serie BS mit Zuluftdrossel, regulierbar mit Rändelschraube, in Winkelform, drehbar, mit konischem (R) Außengewinde mit Gewindebeschichtung.
360 ° drehbare, kleinbauende L-Steckverschraubung (lange Ausführung) QSMLLV aus der Mini-Serie, mit metrischem M-Außengewinde und Innensechskant, aus PBT, geeignet für höchste Packungsdichte auf kleinstem Einbauraum.
Lebensmittelechte, hydrolysebeständige, gerade Polypropylensteckverschraubung mit R-Außengewinde und Außensechskant für den Einsatz bei Anwendungen mit extremen Medieneinflüssen. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 60 °C und einem Druckbereich bis 10 bar.
Aktivkohlefilter MS-LFX Baugröße 9, zur Entfernung von flüssigen und gasförmigen Ölbestandteilen durch Aktivkohle. Die Vorfilterung mit Feinstfilter MS-LFM-A (Filterfeinheit 0,01 μm) wird empfohlen. Der Aktivkohlefilter ist wahlweise mit einem Kunststoffschutzkorb oder integriert...
360° drehbare T-Steckverschraubung mit G-, oder R-Außengewinde und Außensechskant QSTL, aus der QS Standard-Serie. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 80 °C und einem Druckbereich bis 14 bar.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen
Drehbare L-Steckverschraubung H-Plus mit konischem Außengewinde der Serie ER aus Edelstahl, geeignet für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen und bei korrosiven Medien.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen
Drehbare L-Steckverschraubung H-Plus mit zylindrischem Außengewinde mit O-Ring der Serie MP aus Messing vernickelt, geeignet für den Vakuumbetrieb und bei nicht kalibrierten Schläuchen.
Lebensmittelechte, hydrolysebeständige, L-Polypropylensteckverbindung für den Einsatz bei Anwendungen mit extremen Medieneinflüssen. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 60 °C und einem Druckbereich bis 10 bar.
Gerade Steckverschraubung QS wahlweise mit G- oder R-Außengewinde und Außensechskant, aus der QS Standard-Serie. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 80 °C und einem Druckbereich bis 14 bar.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen
T-Steckverschraubung H-Plus der Serie BS, L-Form, drehbar, mit zylindrischem Außengewinde (G) oder konischem Außengewinde (M5) und O-Ring.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!