Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung
Modulverbinder MS4-RMV zur Verbindung von Wartungsgeräten um 90° zur Anschlussachse verdreht, in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 2 und 22.
Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung
Modulverbinder MS6-RMV zur Verbindung von Wartungsgeräten um 90° zur Anschlussachse verdreht, in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 2 und 22.
Optische Anzeige OH-22 spricht an, wenn in einer Leitung ein Druck von mehr als 1,5 bar vorhanden ist. Es eignet sich zur Kontrolle und Anzeige des Betriebszustands. Bei Betätigung ragt in der Sichtkappe eine farbige Hülse hervor, die wegen der günstigen Optik und einer eingebaut...
Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung
Modulverbinder MS6-9-AMV zur Verbindung von MS6 und MS9 in einer Einheit, zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1, 2, 21 und 22. Die Montage mit Befestigungswinkel ist möglich.
Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung
Modulverbinder MS6-9-ARMV zur Verbindung von MS6 und MS9 in einer Einheit. Die Verdrehung eines Wartungsgeräts um 90° zur Anschlussachse ist möglich. Zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1, 2, 21 und 22.
Festo | Stopperzylinder, Vereinzeler
Doppeltwirkender Vereinzeler HPVS mit einem Stößel, verdrehgesicherter Kolbenstange und Positionserkennung für Näherungsschalter.
Festo | Stopperzylinder, Vereinzeler
Doppeltwirkender Vereinzeler mit zwei Stößeln, verdrehgesicherter Kolbenstange, Sperrschieber und Positionserkennung für Näherungsschalter.
Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung
Befestigungswinkel MS4/6-WPB-EX für die Verbindung der Module zur Wandmontage, zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 2 und 22.
Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung
Befestigungswinkel MS4/6-WP für die Verbindung der Module zur Wandmontage, bei gleichem Wandabstand bei Mischkombination mit Baureihe MS4 und MS6. Zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 2 und 22.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VSVA, HHB tastend/rastend (D), 24 V DC, für Ventilinseln VTSA.
Das Reflexauge RFL ohne bewegte Teile, wird als berührungsloser Signalgeber eingesetzt. Starker Schmutzanfall, Schallquellen, Explosionsgefahr, völlige Dunkelheit, lichtdurchlässige oder magnetische Gegenstände haben keinen störenden Einfluss auf die Funktionsfähigkeit des Reflex...
Festo | Steckverschraubungen für Rohre PQ
Fluidtrenner CQA-22 ist auf Luftdurchflüsse bis 300 l/min abgestimmt. Vorhandenes Kondensat verbleibt in der Ringleitung und gelangt nicht in die senkrecht nach unten abgehende Stichleitung.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VSVA mit Abdeckkappe für HHB tastend/robust, mit Zubehör rastend (TR), 24 V DC, für Ventilinseln VTSA.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VSVA mit Abdeckkappe für HHB tastend (H), 24 V DC, für Ventilinseln VTSA.
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Magnetventil VSVA mit Abdeckkappe für HHB verdeckt, 24 V DC, für Ventilinseln VTSA.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!