Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
Die Schutzschlauch-Verschraubung wird zur Befestigung des Schutzschlauches am elektrischen Dreh-Hub-Modul EHMB benötigt.
Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
Der Schlauchhalter EAHM dient zur Befestigung des Schutzschlauches, passend für Baugröße 95 und 120 mm.
Festo | Stopperzylinder und Vereinzeler
Stopperzylinder für schnelle, einfache Ausrüstung von Transfersystemen. Keine Ventile, Verschlauchung und Druckluft notwendig, bei geringer Lärmbelastung in 3 verschiedenen Baugrößen zum Stoppen für Fördergut von 0,25 kg bis 100 kg.
Festo | Elektrische Handhabungsmodule
Dreh-Hub-Modul EHMB vereinigt eine Dreh- und eine Linearbewegung in einer kompakten Einheit. Die Drehbewegung wird immer durch einen Elektromotor über einen Zahnriemen auf eine Hohlwelle übertragen, während die Linearbewegung wahlweise durch einen pneumatischen Zylinder DSBC oder...
Elektrischer Drehantrieb ERMO mit Schrittmotor, integriertem Getriebe und ServoLite (geregelter Betrieb mit Encoder). Der Drehantrieb ist mit einem spielfrei vorgespannten Drehteller mit sehr guten Plan- und Rundlaufeigenschaften ausgestattet.
Elektromechanische Drehantriebseinheit bestehend aus Antriebsmechanik, Motor und Antriebsregler. Die Einheit aus der Simplified Motion Series verbindet die Einfachheit der Pneumatik mit den Vorteilen elektrischer Automatisierung. Das präzise und spielfreie Kugellager des Drehtell...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!