Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung
Modulverbinder MS4-RMV zur Verbindung von Wartungsgeräten um 90° zur Anschlussachse verdreht, in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 2 und 22.
Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung
Modulverbinder MS6-RMV zur Verbindung von Wartungsgeräten um 90° zur Anschlussachse verdreht, in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 2 und 22.
Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung
Modulverbinder MS6-9-AMV zur Verbindung von MS6 und MS9 in einer Einheit, zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1, 2, 21 und 22. Die Montage mit Befestigungswinkel ist möglich.
Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung
Modulverbinder MS6-9-ARMV zur Verbindung von MS6 und MS9 in einer Einheit. Die Verdrehung eines Wartungsgeräts um 90° zur Anschlussachse ist möglich. Zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1, 2, 21 und 22.
Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung
Befestigungswinkel MS4/6-WPB-EX für die Verbindung der Module zur Wandmontage, zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 2 und 22.
Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung
Befestigungswinkel MS4/6-WP für die Verbindung der Module zur Wandmontage, bei gleichem Wandabstand bei Mischkombination mit Baureihe MS4 und MS6. Zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 2 und 22.
Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung
Anschlussplatte-SET der Baureihe MS als Adapter für Druckluftanschluss, zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 2 und 22.
Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung
Modulverbinder MS4-6-AMV zur Verbindung von MS4 oder MS6 in einer Einheit.
Druckregelventil der Baureihe MS Standard, mit MS-Manometer und Modul ohne Anschlussgewinde, ohne Anschlussplatte. Für konstanten Arbeitsdruck (Sekundär-Seite) unabhängig von Druckschwankungen im Netz (Primär-Seite) und vom Luftverbrauch, weitgehend konstant. Wahlweise mit langem...
Aktivkohlefilter MS-LFX Baugröße 12, zur Entfernung von flüssigen und gasförmigen Ölbestandteilen durch Aktivkohle. Die Vorfilterung mit Feinstfilter MS-LFM-A (Filterfeinheit 0,01 μm) wird empfohlen. Der Aktivkohlefilter ist mit einer integrierten Metallschale ausgestattet.
Kaltregenerierender Adsorptionstrockner PDAD, mit fest definiertem Drucktaupunkt und hohem Durchfluss für die dezentrale Drucklufttrocknung. Der Einsatz von Adsorptionstrocknern ist immer dann erforderlich, wenn Drucktaupunkte unter –20 °C sicher erreicht werden müssen.
Festo | Zubehör für Druckluftaufbereitung
Modulverbinder MS4/6-MV-EX für Verbindung der Module, zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 2 und 22.
Aktivkohlefilter MS-LFX Baugröße 9, zur Entfernung von flüssigen und gasförmigen Ölbestandteilen durch Aktivkohle. Die Vorfilterung mit Feinstfilter MS-LFM-A (Filterfeinheit 0,01 μm) wird empfohlen. Der Aktivkohlefilter ist wahlweise mit einem Kunststoffschutzkorb oder integriert...
Aktivkohlefilter MS-LFX Baugröße 6, zur Entfernung von flüssigen und gasförmigen Ölbestandteilen durch Aktivkohle. Die Vorfilterung mit Feinstfilter MS-LFM-A (Filterfeinheit 0,01 μm) wird empfohlen. Der Aktivkohlefilter ist wahlweise mit Kunststoffschutzkorb oder integrierter Met...
Festo | Einschaltventile und Druckaufbauventile
Pneumatisch betätigtes 2/2- Einschaltventil mit Innengewinde, zum Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen. Es besteht die Möglichkeit einen Schalldämpfer anzubringen bzw. die Abluft zu fassen. Das Ventil wird durch Drehen des Drehknopfs geschaltet.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!