Isotop by Getzner | Schwingungselemente
Sandwichelement bestehend aus einer feuerverzinkten Stahlplatte zur Druckverteilung, inkl. Antirutschbelag sowie zwei Isolierschichten aus gemichtszelligem PUR-Elastomer, die durch eine schwere Zwischenmasse getrennt sind, zur doppelelastischen Lagerung und Körperschallisolierung...
Halder Normalien | Maschinenfüsse
Zur Niveauregulierung von Maschinen und Anlagen.
Isotop by Getzner | Schwingungselemente
Sandwichelemente bestehend aus einer feuerverzinkten Stahlplatte zur Druckverteilung, inkl. Antirutschbelag, vormontierter Fußplatte sowie einer High-End-Vibrationsisolierung, zur effizienten Körperschall- und Erschütterungsdämmung. Der Sekundärluftschall von Geräten an kritische...
Isotop by Getzner | Schwingungselemente
Fußplatte mit Sylomer®-Dämpfelement dient zur Befestigung der Isotop® Stahlferderschwingungsisolatoren der Baureihe SD und DSD auf dem Boden, Blockfundament oder der Geschossdecke.
Motorspannschlitten, Motorspannschienen
Verstellbarer Motorspannschlitten mit geteilter Aufnahmeplatte, die sich unabhängig voneinander bewegen lassen, für eine optimale Vorspannung von Riemenantrieben. Ideal für leichte Antriebe wie Normmotoren, Getriebemotoren, Drehstrommotoren, Elektromotoren und Schneckengetriebe.
Gewindefurchende Schraube aus Stahl nach Werksnorm WN 5412, mit Linsenkopf und Pozidriv-Kreuzschlitz Form Z (KS-Z) als Antrieb, für die selbstfurchende Verschraubung in hochwertige Kunststoffe, speziell in thermoplastische Werkstoffe.
Motorspannschlitten, Motorspannschienen
Motorspannschlitten mit einer Aufnahmeplatte, für eine optimale Vorspannung von Riemenantrieben. Ideal für leichte Antriebe wie Normmotoren, Getriebemotoren, Drehstrommotoren, Elektromotoren und Schneckengetriebe.
Isotop by Getzner | Schwingungselemente
Gewindestangen, Flachmuttern und Sicherungsringe aus rostfreiem Stahl, zur Höhenverstellung in Verbindung mit den Isotop®-Stahlfederschwingungsisolatoren Baureihe SD, DSD und MSN.
Isotop by Getzner | Schwingungselemente
Fußplatte dient zur Befestigung der Isotop® Stahlferderschwingungsisolatoren der Baureihe SD und DSD auf dem Boden, Blockfundament oder der Geschossdecke.
Sicherungsbleche, Sicherungsbügel
Einfaches, zuverlässige Elemente zur Sicherung von kleineren Nutmuttern. Sicherungsblech nach DIN 5406 verfügt über einen inneren Lappen um in die Nut der Spannhülse oder Welle zu greifen, der äußere Lappen sichert die Nutmutter.
Zylindrischer Schwingungsdämpfer mit einseitigem Außengewinde, für elastische Lagerung von Geräten aller Art, die schnell und dauerhaft von Körperschall und Vibrationen isoliert werden müssen wie Prüfmaschinen, kleine Pumpen, Elektromotoren, Kompressoren, Split-Klimageräte und Kl...
Zylindrischer Schwingungsdämpfer mit beidseitigem Außengewinde, für elastische Lagerung von Geräten aller Art, die schnell und dauerhaft von Körperschall und Vibrationen isoliert werden müssen wie Prüfmaschinen, kleine Pumpen, Elektromotoren, Kompressoren, Split-Klimageräte und K...
Diese Abziehhülse nach DIN 5416 eignet sich insbesondere, wenn Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischen Wellen befestigt werden. Die kegelige Abziehhülse wird so weit in die Lagerbohrung gepresst, bis die notwendige Radialluft-Verminderung erreicht ist. Das Lager stützt sich...
Zylindrischer Schwingungsdämpfer mit Außengewinde und Innengewinde, für elastische Lagerung von Geräten aller Art, die schnell und dauerhaft von Körperschall und Vibrationen isoliert werden müssen wie Prüfmaschinen, kleine Pumpen, Elektromotoren, Kompressoren, Split-Klimageräte u...
Schaeffler | Sicherungsbleche, Sicherungsbügel
Einfaches, zuverlässige Elemente zur Sicherung von kleineren Nutmuttern. Sicherungsblech nach DIN 5406 verfügt über einen inneren Lappen um in die Nut der Spannhülse oder Welle zu greifen, der äußere Lappen sichert die Nutmutter.
Halder Normalien | Gelenkteller
Gelenkteller mit Kugelelement und Bolzen, als Fuß- und Druckstück verwendbar.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!