Menu

28 Ergebnisse für „Verteiler“

Sicherheit und gesetzliche Vorgaben beim Umgang mit elektrischen Anlagen auf Baustellen Ratgeber

Aus diesem Grund sollten die geltenden Schutz- und Sicherheitsbestimmungen zur Anwendung von Leitungen, Verteilern, ortsfesten sowie ortsveränderlichen Betriebsmitteln auf Baustellen jedenfalls beachtet werden.

KIZEI® – das innovative Pendelrollenlager Ratgeber

Optimierte Verteilung des Schmierstoffs: Da das Fett im Wälzlager bleibt, verbessert sich die Fettverteilung darin. 

Einfache Kraftübertragung mit Stirnrädern Ratgeber

Stirnräder mit Schrägverzahnung können die Belastung auf den einzelnen Zahn eines Rades verringern und auf mehrere Zähne verteilen bzw. auf einer größeren Fläche belasten.

3M-Arbeitsschutzprodukte Ratgeber

Auch die Modelle 3M™ SecureFit™ 200, 3M™ SecureFit™ 400X mit Augenbrauenschutz und 3M™ SecureFit™ 600 besitzen die patentierte 3M™-SecureFit™-Bügeldruckverteilungs-Technologie.

Stars der Pneumatik Ratgeber

Näherungsschalter speziell optimiert auf die Antriebe von Festo: frei konfigurierbar oder für Sonderapplikationen, zum Beispiel für Ex-Schutz Drucksensoren für die Kontrolle Ihrer Druckwerte Kabelbaukasten NEBU zur Verbindung der Sensoren mit den Auswertungseinheiten Mehr zum Durchfluss- und Drucksensoren von Fetso Alle Standardsensoren und Zubehör Der Haberkorn Experte Georg Kirschner Sortimentsmanager Festo Pneumatik Der Haberkorn Experte Georg Kirschner Sortimentsmanager Festo Pneumatik „Mit den Festo Stars der Pneumatik bieten wir ein umfassendes Sortiment, mit dem alle Bereiche der Drucklufttechnik von der Aufbereitung über die Verteilung bis zur Anwendung perfekt abgedeckt werden.“ Schulungen und Events Alle Schulungen und Events Download Center TUBE - Das Magazin für Fluidtechnik Jetzt anzeigen Übersicht Seminarplan Festo 2022 Jetzt anzeigen Zum Download Center

Mechanische Montage Ratgeber

Einsatzbereich Wälzlager bis Bohrungs-Ø 50 mm und Außen-Ø 110 mm Werkstücke mit zylindrischer Bohrung Buchsen, Zwischenringe, Dichtungen Vorteile/Ausführungen Kunststoffschlagring: vorzeitige Abnutzung und Beschädigung der Lagersitze werden vermieden rückschlagfreier Hammer: Kopf erzeugt keine Funken Schlagbüchse: kann bis zu 220 mm über das Wellenende aufgeschoben werden einfache Montage mit Hammerschlägen auf eine Schlagbüchse treibt man fest gepasste Innenringe auf die Welle oder Außenringe in die Gehäusebohrung gleichmäßige Verteilung der Kräfte auf die Seitenflächen des Lagerringes Übertragung der Montagekraft durch Formschluss Nutmuttern anziehen Zur Fixierung von Lagern auf Wellen oder Spannhülsen sowie zum Einbau von Lagern mit kegeligem Wellensitz kommen Nutmuttern zum Einsatz.

21-26 von 26 Inhalten