Die hydropneumatischen Membranspeicher sind in Übereinstimmung mit den europäischen Richtlinien 97/23/CE (PED) und 94/9/CE (ATEX) konstruierte Behälter. Die Speicher sind von einfacher Konstruktion für untergeordnete Anwendungen und sind nicht demontierbar.
Dana Brevini | Hydraulikpumpen
Diese Hochdruck-Axialkolbenpumpe, in Schrägachsen-Bauart mit konstantem Fördervolumen für offenen Kreislauf, ist für große axiale und radiale Kräfte zulässig.
Dana Brevini | Hydraulikmotore
Die Hochdruck-Axialkolbenmotoren in Schrägachsen-Bauart mit konstantem Schluckvolumen werden im offenen und geschlossenen Kreislauf für Anwendungen in der Industrie- und Mobilhydraulik eingesetzt.
Magnetspulen mit einem Innendurchmesser 14,2 mm zur Betätigung von Bosch-Rexroth-Einschraubventilen VEI-A2. Lieferbar in den Standardspannungen 12 und 24 Volt. Die Spulen haben einen Anschluss für Stecker nach DIN 43650 – ISO 4400 (Hirschmann).
Dana Brevini | Hydraulikpumpen
Durch die schrägverzahnten Zahnräder wird die Förderstrompulsation stark reduziert und dadurch der Geräuschpegel, im Vergleich zu einer normalen Zahnradpumpe, wesentlich verringert.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!