Dana Brevini | Hydraulikpumpen
Für hydrostatische Antriebe im geschlossenen Kreislauf, in Schrägscheiben-Bauart.
Die Radialkolbenpumpen Baugruppe 6010 sind ventilgesteuert mit 1, 2 oder 3 Zylindern. Der Antrieb der Kolben erfolgt durch exzentrisch auf der Antriebswelle sitzende Lager (Druckhub der Kolben), die Rückstellung erfolgt durch eine Feder (Saughub der Kolben).
Dana Brevini | Hydraulikpumpen
Diese Hochdruck-Axialkolbenpumpe, in Schrägachsen-Bauart mit konstantem Fördervolumen für offenen Kreislauf, ist für große axiale und radiale Kräfte zulässig.
Hydro Control | hydraulische Vorsteuerventile
Händisch betätigte Vorsteuergeräte für hydraulische Fernsteuerung arbeiten auf Basis von direktgesteuerten Druckreduzierventilen. Sie eignen sich besonders für die Fernsteuerung von Steuerschiebern und Verstellpumpen.
Duplomatic | Zubehör für Magnetventile
Magnetspulen mit einem Innendurchmesser 20,6 mm als Ersatzteile bzw. Zubehör zu Duplomatic Magnet-Schieberventilen MD1D. Die Spulen haben einen Anschluss für Stecker nach DIN 43650 – ISO 4400 (Hirschmann).
Duplomatic | Druckregelventile Industriehydraulik
Vorgesteuertes Proportionalventil in Zwischenplattenbauweise, zur Druckregelung in P.
Oleodinamica Borelli | Vorsatzlager, Magnetkupplungen
Die Vorsatzlager der Serie SU sind für Zahnradpumpen vorgesehen, die durch Keilriemen, Ketten oder andere Elemente angetrieben werden und dadurch Radiallasten bewirken bzw. die eine verstärkte Lagerung erfordern.
MP Filtri | Tankeinbau, Filter
Austausch-Filtereinsatz für Rücklauffilter.
Duplomatic | Zwischenplattenventile
Stromventil mit Druck- und Temperaturausgleich in Zwischenplattenbauweise (Cetop 03).
Doppeltwirkende Zylinder nach ISO 6022
Normzylinder nach ISO 6022 bzw. DIN 24333 mit Wegmesssystem MTS.
Rexroth | Bauteile für Modularaggregate
Magnetspule mit Anschluss für Stecker nach DIN 43650 – ISO 4400 (Hirschmann) zur Betätigung von Bosch-Rexroth Einschraubventilen. Lieferbar in den Standardspannungen 12, 24 und 230 Volt.
Magnetspulen mit einem Innendurchmesser 14,2 mm sind Ersatzteile bzw. Zubehör zu Bosch-Rexroth 6/2-Wegeventilen. Lieferbar in den Standardspannungen 12 und 24 Volt. Die Spulen haben einen Anschluss für Stecker nach DIN 43650 – ISO 4400 (Hirschmann).
Rexroth | Modulare Wegeventile ED-Baukasten
4/3-Wege-Ventilelemente lieferbar mit oder ohne Sekundär-Druckbegrenzungsventile sowie mit und ohne LS-Anschlüsse. Die Steuerkolben sind in verschiedensten Ausführungen verfügbar.
Magnetspulen mit einem Innendurchmesser 14,2 mm zur Betätigung von Bosch-Rexroth-Einschraubventilen VEI-A2. Lieferbar in den Standardspannungen 12 und 24 Volt. Die Spulen haben einen Anschluss für Stecker nach DIN 43650 – ISO 4400 (Hirschmann).
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!