Parker | Parker Hydraulikversschraubungen
24°-Dichtkegelverschraubung mit O-Ring, für die gerade Verbindung von zwei verschieden großen Verschraubungen mit 24°-Innenkonus.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
24°-Dichtkegelverschraubung mit O-Ring, für die einstellbare 90°-Winkelverbindung von einem metrischen Rohr zu einer Verschraubung mit 24°-Innenkonus.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
Distanzverschraubung zum Anschluss an universellen 24°-Dichtkonus. Abgedichtet über integrierten Dichtkegel mit zusätzlicher Weichdichtung.
Parker | Parker Hydraulikversschraubungen
Komplette 24°-Dichtkegelverschraubung mit O-Ring, für die einstellbare L-Verbindung von zwei metrischen Rohren mit gleich großen Durchmessern zu einer Verschraubung mit 24°-Innenkonus.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
Distanzverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) zum Anschluss an universellen 24°-Dichtkonus. Abgedichtet über integrierten Dichtkegel mit zusätzlicher Weichdichtung.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
24°-Dichtkegelverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit O-Ring, für die einstellbare 45°-Winkelverbindung von einem metrischen Rohr zu einer Verschraubung mit 24°-Innenkonus.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
24°-Dichtkegelverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) zum Anschluss von zwei Rohrenden auf einen 24°-Stutzen, abgedichtet über integrierten Schneidring und Überwurfmutter.
Parker | Parker Hydraulikversschraubungen
24°-Dichtkegelverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit O-Ring. Für die einstellbare 45°-Winkelverbindung von einem metrischen Rohr zu einer Verschraubung mit 24°-Innenkonus.
Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen
Einstellbare 90°-Winkelverschraubung mit universellem 24°-Dichtkonus. Zum Anschluss von einem Rohrende auf einen 24°-Stutzen. Abgedichtet über integrierten Dichtkegel mit zusätzlicher Weichdichtung und einschraubseitiger Dichtkegelmutter.
Parker | Parker Hydraulikversschraubungen
Komplette 24°-Dichtkegelverschraubung mit O-Ring, für die einstellbare 90°-Winkelverbindung von einem metrischen Rohr zu einer Verschraubung mit 24°-Innenkonus.
Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen
Distanzadapter (ohne Mutter und Schneidring) zum Anschluss an universellen 24°-Dichtkonus. Abgedichtet über integrierten Dichtkegel mit zusätzlicher Weichdichtung.
Stauff | Stauff® Hydraulikversschraubungen
24°-Dichtkegelverschraubung mit O-Ring, für die gerade Verbindung von zwei gleich großen Verschraubungen mit 24°-Innenkonus.
Stauff | Stauff® Hydraulikversschraubungen
24°-Dichtkegelverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit O-Ring, für die einstellbare 90°-Winkelverbindung von einem metrischen Rohr zu einer Verschraubung mit 24°-Innenkonus.
PH | PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen
24°-Dichtkegelverschraubung mit O-Ring, passend in Bohrungsform W DIN 3861, für die gerade Verbindung von zwei gleich großen Verschraubungen mit 24°-Innenkonus.
Stauff | Stauff® Hydraulikversschraubungen
24°-Dichtkegelverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit O-Ring, für die einstellbare L-Verbindung von zwei metrischen Rohren mit gleich großen Durchmessern zu einer Verschraubung mit 24°-Innenkonus.
Parker | Parker Hydraulikversschraubungen
24°-Dichtkegelverschraubung mit O-Ring, für die gerade Verbindung von einer Verschraubung mit 24°-Innenkonus zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde.
Parker | Parker Hydraulikversschraubungen
24°-Dichtkegelverschraubung mit O-Ring, für die gerade Verbindung von zwei gleich großen Verschraubungen mit 24°-Innenkonus.
Stauff | Stauff® Hydraulikversschraubungen
24°-Dichtkegelverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit O-Ring, für die einstellbare T-Verbindung von zwei metrischen Rohren mit gleich großen Durchmessern zu einer Verschraubung mit 24°-Innenkonus.
Stauff | Stauff® Hydraulikversschraubungen
24°-Dichtkegelverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit O-Ring, für die einstellbare 45°-Winkelverbindung von einem metrischen Rohr zu einer Verschraubung mit 24°-Innenkonus.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!