Stauff | Stauff® Hydraulikversschraubungen
Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus, zum Anschluss von einem Rohrende in ein Gegenstück mit UN/UNF-Gewinde nach ISO 11926-2/3 mit Abdichtung durch O-Ring. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.
Pieffe | pi.effe.ci.® Schellen
Schiene für Rohrschellen nach DIN 3015-1.
Stauff | Stauff® Hydraulikversschraubungen
24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die einstellbare Verbindung von zwei metrischen Rohren mit gleich großen Durchmessern zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde.
Pieffe | pi.effe.ci.® Schellen
Schienenmutter für Rohrschellen nach DIN 3015-1.
Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen
Gerader Aufsteckstutzen zum Anschluss an universellen 24°-Dichtkonus, abgedichtet über integrierten Schneidring und Überwurfmutter, im Gegenstück mit zylindrischem metrischen Feingewinde mit Abdichtung durch metallische Dichtkante.
Stauff | Schnellverschlusskupplungen, Push-Pull-Kupplungen
Ersatzteile für Push-Pull-Kupplungen.
Mactubi | Thermoplastschläuche
Rohöl-, kühlwasser- und druckluftgeeigneter Schlauch, empfohlen für Mitteldruck-Hydraulikanwendungen, 1-lagig.
PH | Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
Gerade Reduzierverbindung, BSP, mit 60°-Konus am Außengewinde.
Pieffe | pi.effe.ci.® Schellen
Sicherungsblech für Rohrschellen nach DIN 3015-1.
Pieffe | pi.effe.ci.® Schellen
Grundplatte für Rohrschellen nach DIN 3015-1.
Demac | Hydraulikschlauch-Aufroller
Zweifach-Schlauchtrommel zum ordentlichen Aufrollen von Schläuchen. Passend für thermoplastisch verschweißte Doppelschläuche (Thermoplast EX 2).
Mactubi | Thermoplastschläuche
Rohöl-, kühlwasser- und druckluftgeeigneter Schlauch, empfohlen für Mitteldruck-Hydraulikanwendungen, 2-lagig, nach DIN 24951/SAE 100R7/ISO 3949.1.
Pieffe | pi.effe.ci.® Schellen
Grundplatte für Rohrschellen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!