Menu

353 Ergebnisse für „Schlauch Flansch“

Was sind Flanscharmaturen? FAQ

Rohrleitungen, die mit einem Vorschweißflansch ausgestattet sind, benötigen zur Verbindung mit Schlauchleitungen sogenannte Flansche mit Schlauchstutzen. (...) Schlauchstutzen mit Flanschen können sowohl mit glattem Stutzen und Haltekragen zur Einbindung mit Halbschalen oder mit Rillenstutzen zur Einbindung mit Fixierbändern oder Schlauchschellen ausgeführt sein. Die Verwendung zumindest eines Losflansches (drehbarer Flansch) pro Schlauchleitung ermöglicht die einfachere und präzisere Montage und verhindert die verschleißfördernde Torsion der Schlauchleitung.

Die verschiedenen Varianten von Schlaucharmaturen Ratgeber

Flanscharmaturen: Rohrleitungen, die mit einem Vorschweißflansch ausgestattet sind, benötigen bei der Verbindung mit Schlauchleitungen Flansche mit Schlauchstutzen. (...) Schlauchstutzen mit Flanschen können sowohl mit glattem Stutzen und Haltekragen zur Einbindung mit Halbschalen oder mit Rillenstutzen zur Einbindung mit Fixierbändern oder Schlauchschellen ausgeführt sein. Die Verwendung zumindest eines Losflansches (drehbarer Flansch) pro Schlauchleitung ermöglicht die einfachere und präzisere Montage und verhindert die verschleißfördernde Torsion der Schlauchleitung.

Wo kommen Flanschverbindungen zum Einsatz? FAQ

Flansche werden hauptsächlich dort eingesetzt, wo ein häufiges Lösen der Schlauchverbindung nicht notwendig ist.

Welcher Schlauch ist für LPG (Flüssiggas) geeignet? FAQ

Geeignete Schlaucharmaturen wie ACME, NPT, BSP oder DIN-/ASA-Flansche sollten aus Stahl, Edelstahl oder Messing sein. (...) Der Flüssiggasschlauch Orangering ist geeignet für Butan, Propan und deren Gemische nach EN 589. Dieser Gasschlauch kann aufgrund der diffusionsarmen Seele auch für viele gasförmige Medien verwendet werden als Trommelschlauch für die Versorgung von Haushalten und Industriebetrieben, als Zapfstellenschlauch für die Autogas-Betankung von Kfz und Flurförderfahrzeugen sowie zur Befüllung und Entleerung von Kesselwagen, Tankwagen und Schiffen.

Conti® Ultimate – das robuste Förderschlauchsystem Ratgeber

Die Dichtung verhindert, dass das geförderte Material mit dem Flansch in Berührung kommt. (...) Der Conti® Ultimate Flansch Der selbstentwickelte und von beiden Seiten zupackende Flansch mit hochbelastbarer, rostfreier und seewasserbeständiger Aluminiumlegierung ermöglicht die perfekte Verbindung zweier Schlauchenden. (...) Wenn Sie zwei komplette Schlauchleitungen miteinander verbinden, lassen Sie einen Spalt von 16–20 mm zwischen den Stirnflächen der Flansche frei.

Hydraulikrohranschlüsse – vielfältige Optionen für sichere und effiziente Hydrauliksysteme Ratgeber

Zu den gängigen Anschlusstypen gehören Flansche, der Schneidring VOSS M-Ring, der VOSS-ES-4-Schneidring, VOSS Form und VOSS Bördel BV-10. Flansche werden oft verwendet, um größere Rohre zu verbinden oder an Geräte anzuschließen, während Gewindeanschlüsse häufiger für mittlere und kleinere Rohre und Schläuche benutzt werden.

Auswahl und Wartung von Hydraulikarmaturen Ratgeber

Die Spezifikation der Armaturen an den Enden der Schlauchleitungen richtet sich in der Regel nach den Verbindungen an der Maschine, an die die Schlauchleitung angeschlossen wird. (...) Komatsu kegelige Außengewinde BSP/NPT Rohstutzen metrisch Flansche 3.000/6.000 PSI und CAT-Flansche Ringnippel BSP bzw. metrisch

Schläuche, Armaturen Ratgeber

Mehr zu den Schläuchen von Trelleborg AMPIUS® – Der digitale Schlauch Bereits jetzt sind Schläuche oft Teil von digitalen Systemen. (...) Anfrageformular Schläuche und Armaturen Haberkorn ist der Schlauchspezialist für Komplettlösungen. (...) B. einvulkanisierten Flanschen. Um Ihnen den Anfrageprozess zu vereinfachen, haben wir für Sie ein Anfrageformular angefertigt.

Zwei Profis in Sachen Hydraulik – STAUFF und Haberkorn Ratgeber

Metrische Rohrverschraubung nach DIN 2353 im Online-Shop Flansch nach ISO 6162-1 und 6162-2 im Online-Shop STAUFF Kupplungen Die hohe Qualität der Kupplungen von STAUFF ist das Ergebnis von ständiger Produktpflege, bei der auch die Erfahrungen und Feedbacks der Anwender immer berücksichtigt werden, sowie des hohen Fertigungsstandards. (...) Steckkupplungen im Online-Shop Schraubkupplungen im Online-Shop Metallschelle mit abgerundeten Ecken, nach DIN 3567, Form B zum Produkt Leichte Metallschelle mit Anzugsmöglichkeit, nach DIN 1596 zum Produkt Rohrschellenkörper PP, Vierkant-Ausführung, für Nährungsschalter zum Produkt Rohrschellenkörper PP, gerippt, Standard-Baureihe zum Produkt STAUFF Schellen Bereits seit mehr als 50 Jahren gelten STAUFF Schellen als universeller Standard zur schnellen, einfachen und sicheren Befestigung von Rohren, Schläuchen, Kabeln und anderen Bauteilen. (...) Messkupplungen im Online-Shop Messschläuche im Online-Shop Der Haberkorn Experte Gerhard Plasser Sortimentsmanager Hydraulikschläuche und -verschraubungen Der Haberkorn Experte Gerhard Plasser Sortimentsmanager Hydraulikschläuche und -verschraubungen „Mit den hochwertigen Produkten von STAUFF machen Sie in jedem Fall alles richtig.“ Schulungen und Events Alle Schulungen und Events Download Center Einfach meisterhaft - Hydrauliksysteme und -komponenten Jetzt anzeigen Betriebsanleitung Hydraulik-Schlauchleitungen Jetzt anzeigen Zum Download Center

1-9 von 9 Inhalten