Stauff | Hydraulik-Messkupplungen
Messanschluss mit Kugelventil und Einschraubgewinde, STAUFF Test 20.
Spradow | Hydraulik-Messkupplungen
Messanschluss ohne Vibrationssicherung der Baureihe M 16 x 2 zur Drucküberwachung, Entlüftung, Ölentnahme und Belüftung.
Spradow | Hydraulik-Messkupplungen
Verschraubung mit Messkupplung ohne Vibrationssicherung der Baureihe M 16 x 2 zur Drucküberwachung, Entlüftung, Ölentnahme und Befüllung. Messkupplung mit 24°-Dichtkegelanschluss nach DIN 3865/ISO 8434-1.
Voss | Hydraulik-Messkupplungen
Messanschluss mit Dichtkegel und O-Ring passend in Bohrungsform W DIN 3861/ISO 8434-1.
Spradow | Hydraulik-Messkupplungen
Verschraubung mit Messkupplung ohne Vibrationssicherung der Baureihe M 16 x 2 zur Drucküberwachung, Entlüftung, Ölentnahme und Befüllung.
Stauff | Hydraulik-Messschläuche
STAUFF Test Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring für DKO 24° Gegenanschluss nach ISO 8434-1 / DIN 2353.
Spradow | Hydraulik-Messkupplungen
Manometer-Direktanschluss ohne Ventilfunktion der Baureihe M 16 x 2, für den Einsatz mit Gas zur Druckkontrolle, Drucküberwachung, Entlüftung und Befüllung.
Voss | Hydraulik-Messkupplungen
Messverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit 24°-Rohrverschraubung nach DIN 2353. Beidseitiger Rohranschluss nach ISO 8434-1 mit gerader Rohrverschraubung.
Stauff | Hydraulik-Messkupplungen
Messanschluss mit Kugelventil. Stecksystem STAUFF Test 10.
Stauff | Hydraulik-Messkupplungen
Messanschluss mit Kugelventil und gerader 24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) nach DIN 2353. Stecksystem STAUFF Test 10, T-Verschraubung.
Stauff | Hydraulik-Messschläuche
Prüfschlauch mit Manometeranschluss G 1/4" einseitig und Anschluss Stauff-Test 20 (M 16 x 2) anderseitig.
Spradow | Hydraulik-Messschläuche
Messschlauch mit beidseitigem Minimessanschluss M 16 x 2 und Schlauchlasche.
Stauff | Hydraulik-Messschläuche
Prüfschlauch mit beidseitigen STAUFF Test-20-Anschlüssen (M 16 x 2).
Spradow | Hydraulik-Messkupplungen
Manometer-Schottanschluss ohne Ventilfunktion der Baureihe M 16 x 2, für den Einsatz mit Gas zur Druckkontrolle, Drucküberwachung, Entlüftung und Befüllung.
Voss | Hydraulik-Messkupplungen
Messverschraubung mit 24°-Rohrverschraubung nach DIN 2353. Beidseitiger Rohranschluss nach ISO 8434-1. Komplett mit gerader Rohrverschraubung.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!