Schneider Electric | Leitungsschutzschalter
Multistandard-Leitungsschutzschalter C60SP mit thermomagnetischer Auslösung, D-Charakteristik, UL- und IEC-Zulassung für den nordamerikanischen und internationalen Markt. Schützt Kabel vor Beschädigung durch Erwärmung auf Grund zu hohen Stroms.
Telemecanique Sensors | Optoelektronische Sensoren
Lichtleiter aus Kunststoff mit Standard-Endhülsen und 2 m langer Glasfaser.
Telemecanique Sensors | Optoelektronische Sensoren
Lichtleiter aus Kunststoff mit Standard-Endhülsen und 2 m langer Glasfaser.
Durchgangs-Reihenklemme A3T mit vorgespannter Feder und 2 Anschlüssen/Etage, für die werkzeuglose Kontaktierung von starren Leitern oder flexiblen Leitern ohne Aderendhülse. Der abisolierte Leiter kann einfach und sicher in die Klemmstelle gesteckt werden und jederzeit durch die
Durchgangs-Reihenklemme S2T mit vorgespannter Feder und 2 Anschlüssen/Etage, für die werkzeuglose Kontaktierung von flexiblen Leitern ohne Aderendhülse. Der abisolierte Leiter kann einfach und sicher in die Klemmstelle gesteckt werden und jederzeit durch die Betätigung des farbig...
Schneider Electric | Hängetaster
Steuerungskassette XACB in Kunststoffausführung, schutzisoliert, mit Bohrungen für den individuellen Zusammenbau durch den Anwender. Passend für zwei bis zwölf Drucktaster und Schalter mit einem Montagedurchmesser von 22 mm.
Schneider Electric | Hängetaster
Komplette Steuerungskassette XACB in Kunststoffausführung, schutzisoliert, mit zwei Drucktastern. Für die Direktsteuerung von Motoren mit einer Geschwindigkeit.
Durchgangs-Reihenklemme S2T mit vorgespannter Feder und 2 Anschlüssen/Etage, für die werkzeuglose Kontaktierung von flexiblen Leitern ohne Aderendhülse. Der abisolierte Leiter kann einfach und sicher in die Klemmstelle gesteckt werden und jederzeit durch die Betätigung des farbig...
Die Abschlussplatte dient als Berührungsschutz von spannungsführenden Teilen und macht die Abschlussklemme fingersicher. Sie wird am offenen Ende von der letzten Reihenklemme und vor dem Endwinkel befestigt. Passend für die Durchgangs-Reihenklemmen der Serie A.
Control Techniques | Frequenzumrichter
Frequenzumrichter der Serie S100 für Drehstrom-Asynchronmotoren von 0,37 bis 4 kW. Optimal geeignet für einfache Serienanwendungen.
Schneider Electric | Frequenzumrichter
Frequenzumrichter der Baureihe Altivar Machine ATV320 für Drehstrom-Asynchron- und Synchronmotoren von 0,18 bis 2,2 kW. Diese Baureihe ist auf leichte Integration für einfache und erweiterte Maschinenanforderungen mit bewährter Motorsteuerung und Konnektivität ausgerichtet.
Schneider Electric | Überwachungsrelais, Sicherheitsrelais
Sonde zur Messung von Flüssigkeitsständen, passend für die Niveau-Überwachungsrelais Typ RM35LM und RM22L.
Schneider Electric | Frequenzumrichter
Frequenzumrichter der Baureihe Altivar Machine ATV320 für Drehstrom-Asynchron- und Synchronmotoren von 0,37 bis 15 kW. Diese Baureihe ist auf leichte Integration für einfache und erweiterte Maschinenanforderungen mit bewährter Motorsteuerung und Konnektivität ausgerichtet.
Frequenzumrichter der Baureihe SINAMICS V20 für 0,37 bis 30 kW. Diese Baureihe bietet eine einfache und wirtschaftliche Antriebslösung für Anwendungen mit einfachen Bewegungsabläufen und geringen Anforderungen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!