Aufgrund der guten mechanischen Eigenschaften werden die Polyurethane (PUR) vor allem dort verwendet, wo die Beanspruchung für die bekannten Natur- und Synthese-Kautschuke zu groß wäre. Andererseits bietet PUR ein sehr elastisches Verhalten, das bei keinem thermoplastischen Kunst...
O-Ring-Schnüre aus NBR werden als endliche Stränge extrudiert und weisen einen kreisrunden Querschnitt (wie ein O-Ring) auf. Die Dichtwirkung wird durch die Deformation des Querschnitts nach Einbau und Verpressung erzielt.
Radial-Wellendichtringe werden zur statischen und dynamischen Abdichtung gegen diverse Medien von innen bzw. gegen Verunreinigungen von außen eingesetzt. FKM ist bei Hochtemperaturanwendungen, hohen Umfangsgeschwindigkeiten und chemisch aggressiven Medien den NBR-Werkstoffen über...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!