Menu

19 Ergebnisse für „DIN93“

Produkte filtern in Dichtungstechnik, Kunststoffe
1-17 von 17 Produkten
in Dichtungstechnik, Kunststoffe
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Hitzeschutzplatte isoplan® 750 GREENLINE | Hochtemperaturisolierung
angesehen
Gekauft
Hitzeschutzplatte isoplan® 750 GREENLINE

Frenzelit | Hochtemperaturisolierung

Umweltfreundliches Isolationsmaterial aus biolöslichen Mineralfasern sowie anorganischen Füllstoffen und mit geringem Anteil an organischen Fasern und Bindemitteln gebunden.

Suchergebnis fürdin93
Kunststoffplatte, PE1000, natur | Kunststoffplatten
angesehen
Gekauft
Kunststoffplatte, PE1000, natur

Kunststoffplatten

PE 1000 aus ultrahochmolekularem Polyethylen (PE-UHMW) wird in vielen Industriezweigen aufgrund seiner extremen Verschleißfähigkeit, sehr guten Chemikalienbeständigkeit und hervorragenden Gleiteigenschaften als Lösung von Reibungs- Verschleiß- und Materialflussproblemen eingesetz...

Suchergebnis fürdin93
O-Ring NBR 70 Shore, 90–99,99 mm | O-Ringe
angesehen
Gekauft
O-Ring NBR 70 Shore, 90–99,99 mm

O-Ringe

Kreisförmige, endlose Ringe mit kreisrundem Querschnitt. Die Dichtwirkung wird durch die Deformation des Querschnitts nach Einbau und Verpressung erzielt. Sie werden aus Elastomerwerkstoffen in Formwerkzeugen durch Vulkanisation hergestellt.

Suchergebnis fürdin93
Gummiplatte, Viton® FPM, 75 Shore A, ohne Einlage | Elastomerplatten
angesehen
Gekauft
Gummiplatte, Viton® FPM, 75 Shore A, ohne Einlage

Elastomerplatten

Hochwertige FPM/FKM-Qualität.

Suchergebnis fürdin93
O-Ring FPM 80 Shore, 60–99,99 mm | O-Ringe
angesehen
Gekauft
O-Ring FPM 80 Shore, 60–99,99 mm

O-Ringe

Kreisförmige, endlose Ringe mit kreisrundem Querschnitt. Die Dichtwirkung wird durch die Deformation des Querschnitts nach Einbau und Verpressung erzielt. Sie werden aus Elastomerwerkstoffen in Formwerkzeugen durch Vulkanisation hergestellt.

Suchergebnis fürdin93
Hohlstab, PA6, natur | Kunststoffhohlstäbe
angesehen
Gekauft
Hohlstab, PA6, natur

Kunststoffhohlstäbe

PA6 ist ein Universalkunststoff für Konstruktion und Instandhaltung. Charakteristisch für alle PA-Typen sind die Zähigkeit und dynamische Belastbarkeit bei guter Steifigkeit, die Abriebfestigkeit und die guten Gleiteigenschaften.

Suchergebnis fürdin93
Wellendichtring NBR 70 Shore WA, 40-59,99 | Wellendichtringe
angesehen
Gekauft
Wellendichtring NBR 70 Shore WA, 40-59,99

Wellendichtringe

Der WA ist ein einseitig wirkender Radialwellendichtring mit einem elastomeren Außenmantel, einem metallischen Versteifungsring und einer federunterstützten Dichtlippe.

Suchergebnis fürdin93
Rundstab, PP, grau ähnlich RAL 7032 | Kunststoffrundstäbe
angesehen
Gekauft
Rundstab, PP, grau ähnlich RAL 7032

Gehr | Kunststoffrundstäbe

Zu den grundlegenden Eigenschaften von Polypropylen (PP) gehören die sehr gute chemische Beständigkeit und die- im Vergleich zu Polyethylen (PE)- erhöhte Wärmebeständigkeit. Damit geht allerdings eine geringe Tieftemperaturbeständigkeit einher, die bei Temperaturen unter 0 °C zu

Suchergebnis fürdin93
Rundstab, PA6, natur | Kunststoffrundstäbe
angesehen
Gekauft
Rundstab, PA6, natur

Gehr | Kunststoffrundstäbe

PA6 ist ein Universalkunststoff für Konstruktion und Instandhaltung. Charakteristisch für alle PA-Typen sind die Zähigkeit und dynamische Belastbarkeit bei guter Steifigkeit, die Abriebfestigkeit und die guten Gleiteigenschaften.

Suchergebnis fürdin93
O-Ring NBR 70 Shore, 150–199,99 mm | O-Ringe
angesehen
Gekauft
O-Ring NBR 70 Shore, 150–199,99 mm

O-Ringe

Kreisförmige, endlose Ringe mit kreisrundem Querschnitt. Die Dichtwirkung wird durch die Deformation des Querschnitts nach Einbau und Verpressung erzielt. Sie werden aus Elastomerwerkstoffen in Formwerkzeugen durch Vulkanisation hergestellt.

Suchergebnis fürdin93
Wellendichtring NBR 70 Shore WAS, 40-59,99 mm | Wellendichtringe
angesehen
Gekauft
Wellendichtring NBR 70 Shore WAS, 40-59,99 mm

Wellendichtringe

Der WAS ist ein einseitig wirkender Radialwellendichtring mit einem elastomeren Außenmantel, einem metallischen Versteifungsring und einer federunterstützten Dichtlippe. Zusätzlich hat dieser eine Schutzlippe zur Bodenseite.

Suchergebnis fürdin93
O-Ring NBR 70 Shore, 20–29,99 mm | O-Ringe
angesehen
Gekauft
O-Ring NBR 70 Shore, 20–29,99 mm

O-Ringe

Kreisförmige, endlose Ringe mit kreisrundem Querschnitt. Die Dichtwirkung wird durch die Deformation des Querschnitts nach Einbau und Verpressung erzielt. Sie werden aus Elastomerwerkstoffen in Formwerkzeugen durch Vulkanisation hergestellt.

Suchergebnis fürdin93
O-Ring NBR 70 Shore, 10–19,99 mm | O-Ringe
angesehen
Gekauft
O-Ring NBR 70 Shore, 10–19,99 mm

O-Ringe

Kreisförmige, endlose Ringe mit kreisrundem Querschnitt. Die Dichtwirkung wird durch die Deformation des Querschnitts nach Einbau und Verpressung erzielt. Sie werden aus Elastomerwerkstoffen in Formwerkzeugen durch Vulkanisation hergestellt.

Suchergebnis fürdin93
O-Ring FPM 80 Shore, 25–59,99 mm | O-Ringe
angesehen
Gekauft
O-Ring FPM 80 Shore, 25–59,99 mm

O-Ringe

Kreisförmige, endlose Ringe mit kreisrundem Querschnitt. Die Dichtwirkung wird durch die Deformation des Querschnitts nach Einbau und Verpressung erzielt. Sie werden aus Elastomerwerkstoffen in Formwerkzeugen durch Vulkanisation hergestellt.

Suchergebnis fürdin93
O-Ring NBR 70 Shore, 0–9,99 mm | O-Ringe
angesehen
Gekauft
O-Ring NBR 70 Shore, 0–9,99 mm

O-Ringe

Kreisförmige, endlose Ringe mit kreisrundem Querschnitt. Die Dichtwirkung wird durch die Deformation des Querschnitts nach Einbau und Verpressung erzielt. Sie werden aus Elastomerwerkstoffen in Formwerkzeugen durch Vulkanisation hergestellt.

Suchergebnis fürdin93
O-Ring NBR 70 Shore, 200–299,99 mm | O-Ringe
angesehen
Gekauft
O-Ring NBR 70 Shore, 200–299,99 mm

O-Ringe

Kreisförmige, endlose Ringe mit kreisrundem Querschnitt. Die Dichtwirkung wird durch die Deformation des Querschnitts nach Einbau und Verpressung erzielt. Sie werden aus Elastomerwerkstoffen in Formwerkzeugen durch Vulkanisation hergestellt.

Suchergebnis fürdin93
O-Ring NBR 90 Shore, 0–19,99 mm | O-Ringe
angesehen
Gekauft
O-Ring NBR 90 Shore, 0–19,99 mm

O-Ringe

Kreisförmige, endlose Ringe mit kreisrundem Querschnitt. Die Dichtwirkung wird durch die Deformation des Querschnitts nach Einbau und Verpressung erzielt. Sie werden aus Elastomerwerkstoffen in Formwerkzeugen durch Vulkanisation hergestellt.

Suchergebnis fürdin93
1-17 von 17 Produkten