Lösungsmittelfreies, permanent plastisches Dichtband zur Abdichtung und als Abstandshalter auf Basis von Polyisobutylen. Zeichnet sich aus durch hervorragende Verträglichkeit mit unterschiedlichsten Materialien und klebt auf vielen trockenen und sauberen Oberflächen.
POM zählt zu den bedeutendsten technischen, teilkristallinen Thermoplasten. Der Kunststoff ist extrem hart. Bei der Bearbeitung wird die entstehende Wärme abtransportiert und lässt dadurch erhöhte Bearbeitungsgeschwindigkeiten zu. Durch das günstige Eigenschaftsbild kann POM in v...
Polyethylenterepthalat (PET) ist ein sehr maßstabiler Konstruktionskunststoff mit ausgezeichneten thermischen und mechanischen Eigenschaften, mit ausgezeichnetem Gleitverhalten, hoher Kriechfestigkeit und chemischer Beständigkeit. Diese hervorragenden Eigenschaften ermöglichen es...
POM zählt zu den bedeutendsten technischen, teilkristallinen Thermoplasten. Der Kunststoff ist extrem hart. Bei der Bearbeitung wird die entstehende Wärme abtransportiert und lässt dadurch erhöhte Bearbeitungsgeschwindigkeiten zu. Durch das günstige Eigenschaftsbild kann POM in v...
PA6.6 eignet sich aufgrund der mechanischen und thermischen Stabilität, der erhöhten Kriechfestigkeit und der guten Gleit- und Verschleißeigenschaften optimal für automatische Zerspanung. Charakteristisch für alle PA-Typen sind die Zähigkeit und dynamische Belastbarkeit bei guter...
Illbruck | selbstklebende Schaumstoffbänder
Patentiertes Multifunktions-3-Ebenen-Fugendichtband PLUS zur Luft- und Schlagregenabdichtung der Anschlussfugen von Fenstern und Türen mit gleichzeitig wärmedämmenden Eigenschaften über die ganze Bautiefe. Ein aufgedoppeltes, graues Innenband sorgt für eine erhöhte Komprimierung
Der Basiskunststoff wurde mit 30 Prozent Glasfaser verstärkt. Durch die Glasfaser werden eine verbesserte Zug-/Druckfestigkeit, Steifigkeit und Dimensionsstabilität sowie eine niedrigere Wasseraufnahme erreicht. Der modifizierte Kunststoff neigt bei der Zerspanung zu geringerer G...
POM zählt zu den bedeutendsten technischen, teilkristallinen Thermoplasten. Der Kunststoff ist extrem hart. Bei der Bearbeitung wird die entstehende Wärme abtransportiert und lässt dadurch erhöhte Bearbeitungsgeschwindigkeiten zu. Durch das günstige Eigenschaftsbild kann POM in v...
Illbruck | selbstklebende Schaumstoffbänder
Vorkomprimiertes Hochleistungs-Fugendichtungsband zur äußeren schlagregensicheren Abdichtung von Anschlussfugen im Hochbau. Für Fugenbreiten von 1 bis 20 mm geeignet.
Astorplast | selbstklebende Schaumstoffbänder
Einseitig klebender, weicher, geschlossenzelliger Polyethylenschaum mit glatter Oberfläche für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten.
Astorplast | selbstklebende Schaumstoffbänder
Einseitig-klebender, geschlossenzelliger EPDM-Schaum mit exzellentem Rückstellvermögen für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten. Wahlweise mit oder ohne Fadengelege erhältlich. Das Zellkautschuk-Dichtungsband mit Fadengelege wurde mit einem Polyestergelege als Zwischenträger ausge...
Illbruck | selbstklebende Schaumstoffbänder
Imprägniertes, vorkomprimiertes Premium-Fugendichtungsband für extreme Anforderungen wie schlagregensichere und gleichzeitig dampfdiffusionsoffene Abdichtung von Fugen und Anschlüssen. Für sichere Abdichtung von Fassadenfugen bis zu einer Breite von 40 mm geeignet.
Astorplast | selbstklebende Schaumstoffbänder
Einseitig klebender, geschlossenzelliger CR-(Neopren-)Schaum, für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten, die erhöhte Chemikalien- und Brandbeständigkeit erfordern.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!