Astorplast | selbstklebende Schaumstoffbänder
Einseitig klebender, feinporiger, offenzelliger Polyurethanschaum auf Esterbasis für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten.
ISO Chemie | selbstklebende Schaumstoffbänder
Mit Polymerdispersion imprägniertes PUR-Fugendichtband, das sich im komprimierten Zustand hervorragend für die Abdichtung gegen Schlagregen, Zugluft und Staub bis zu einer Fugenbreite von 25 mm eignet. Kann auch als Entkopplungsband verwendet werden.
ISO Chemie | selbstklebende Schaumstoffbänder
Mit Hybridtechnologie ausgestattetes Multifunktionsband 4.0 auf Basis imprägnierten PUR-Weichschaumstoffs zum Abdichten unterschiedlichster Fugen bis zu einer Breite von 40 mm. Die Integration mehrerer Folien-Sperrschichten sorgt für eine hohe Luft- und Schlagregendichtheit und v...
Astorplast | selbstklebende Schaumstoffbänder
Einseitig klebender, geschlossenzelliger, selbstverlöschender PVC-Schaum für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten.
Illbruck | selbstklebende Schaumstoffbänder
Imprägniertes, vorkomprimiertes Premium-Fugendichtungsband für extreme Anforderungen wie schlagregensichere und gleichzeitig dampfdiffusionsoffene Abdichtung von Fugen und Anschlüssen. Für sichere Abdichtung von Fassadenfugen bis zu einer Breite von 40 mm geeignet.
Astorplast | selbstklebende Schaumstoffbänder
Einseitig klebender, feinporiger, offenzelliger Polyurethanschaum auf Esterbasis für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten.
Illbruck | selbstklebende Schaumstoffbänder
Patentiertes Multifunktions-3-Ebenen-Fugendichtband PLUS zur Luft- und Schlagregenabdichtung der Anschlussfugen von Fenstern und Türen mit gleichzeitig wärmedämmenden Eigenschaften über die ganze Bautiefe. Ein aufgedoppeltes, graues Innenband sorgt für eine erhöhte Komprimierung
Astorplast | selbstklebende Schaumstoffbänder
Einseitig klebender, geschlossenzelliger CR-(Neopren-)Schaum, für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten, die erhöhte Chemikalien- und Brandbeständigkeit erfordern.
Astorplast | selbstklebende Schaumstoffbänder
Einseitig-klebender, geschlossenzelliger EPDM-Schaum mit exzellentem Rückstellvermögen für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten. Wahlweise mit oder ohne Fadengelege erhältlich. Das Zellkautschuk-Dichtungsband mit Fadengelege wurde mit einem Polyestergelege als Zwischenträger ausge...
Illbruck | selbstklebende Schaumstoffbänder
Vorkomprimiertes Hochleistungs-Fugendichtungsband zur äußeren schlagregensicheren Abdichtung von Anschlussfugen im Hochbau. Für Fugenbreiten von 1 bis 20 mm geeignet.
ISO Chemie | selbstklebende Schaumstoffbänder
Mit Polymerdispersion imprägniertes PUR-Fugendichtband für erhöhte Anforderungen, speziell für die zuverlässige Fugenabdichtung in Hochbauten und Fassaden bis 100 m Höhe. Geeignet für ein breites Anwendungsspektrum sowie alle Gebäudetypen und Baubereiche.
Frenzelit | Hochtemperaturisolierung
Flexibles und montagefreundliches Selbstklebe-Gewebeband aus texturiertem isoTHERM®800-Garn. Aufgrund seiner Struktur und beidseitig festen Kanten sehr reißfest und formstabil.
Frenzelit | Hochtemperaturisolierung
Elastisches Gewebeband aus Keramikfasergarn zur thermischen und physikalischen Isolierung in Hochtemperaturanwendungen.
Frenzelit | Hochtemperaturisolierung
Flexibles und montagefreundliches Gewebeband aus veredeltem Glasgarn. Aufgrund seiner Struktur und beidseitig festen Kanten sehr reißfest und formstabil.
Frenzelit | Hochtemperaturisolierung
Flexibles und montagefreundliches Gewebeband aus texturiertem isoTHERM®ST-Garn. Aufgrund seiner Struktur und beidseitig festen Kanten sehr reißfest und formstabil.
Frenzelit | Hochtemperaturisolierung
Flexibles und montagefreundliches Gewebeband aus texturiertem isoGLAS®-Garn. Aufgrund seiner Struktur und beidseitig festen Kanten sehr reißfest und formstabil.
Frenzelit | Hochtemperaturisolierung
Flexibles und montagefreundliches Gewebeband aus texturiertem isoTHERM®800-Garn. Aufgrund seiner Struktur und beidseitig festen Kanten sehr reißfest und formstabil.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!