Noch kein Konto bei Haberkorn?
Unser Online-Shop ist ausschließlich Geschäftskunden mit UID vorbehalten - in Österreich auch ohne UID.
Jetzt anmelden oder kostenlos registrieren
Mehr zu ihrem Suchbegriff „Kabel“ in unseren InhaltenEntdecken Sie hilfreiche FAQs, umfangreiche Ratgeber und den besten Service!
Kabeldurchführungen
Drei verschieden große Öffnungen durch Drehen der Deckplatte einstellbar.
Hochwertige Kabeldurchführung aus Aluminium mit flexibler Bürstendichtung.
Mit flexibler Bürstendichtung.
Häfele | Kabeldurchführungen
Flacher, eckiger Durchlass mit beidseitigem Auslass, zur Durchführung von Kabeln durch die Tischplatte.
Zur Be-/Entlüftung oder als Kabeldurchlass im Möbelbau.
Flacher, eckiger Durchlass mit sanfter Schließfunktion, zur Durchführung von Kabeln durch die Tischplatte.
Effeff | Stromübertragungen
Radiusendstücke inkl. Montageschrauben, für Kabelübergang mit 24 mm Breite.
Zum Schutz des Stromübertragungskabels vom Türrahmen zum Türblatt.
Verdeckter Kabelübergang mit integriertem Flexkabel gegen Kabelbruch und Klemm-Steck-Anschlusstechnik.
Für die Montage von Kabelübergangs-Schläuchen.
Führungs- und Schutzbuchse für beide Enden von Kabelübergangs-Schläuchen.
Verdeckter Kabelübergang zur Kabeldurchführung mit integrierter Kabelnachführung.
Radiusendstücke inkl. Befestigungsschrauben, für die Montagebleche der Kabelübergänge.
GU | Stromübertragungen
Verdeckt im Falz liegend.
Strom- und Datenübertragung, kabellos, ohne Steuereinheit, ohne Stulp.
Strom- und Datenübertragung, kabellos, mit integrierter Steuereinheit in Kombination mit G-U-Fingerscanner/Codetastatur, ohne Stulp.
Häfele | LED-Zubehör
Primärleitung für LED-Netzteile Loox 12/24 V, 350 mA, 700 mA.
Das I/O-Modul dient dazu, die Schlossrückmeldungen eines am SECUREconnect 200 angeschlossenem Schlosses über eine gesicherte Datenübertragung (BUS-Verbindung) zu übertragen.
Kabel mit Stecker und Clip, für LED-Bänder multi-weiß mit 8 mm Breite.
Ihr persönlicher ProduktexperteJetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!
Weitere Kontaktmöglichkeiten
H-Plus - Die Haberkorn Eigenmarke
Forum - Qualität zum besten Preis
Oberflächen bearbeiten
Fächerscheiben – praktische Anwendung
Trennscheiben – die richtige Anwendung