Menu

Sicherheitsstiefel S5 Acifort® METGUARD Full Safety, grün

von Dunlop   |   mehr Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel

Drucken
Bequemer und widerstandsfähiger Sicherheitsstiefel mit SRC-zertifizierter Sohle für maximale Haltung unter härtesten Bedingungen, mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle, nach EN ISO 20345:2011 S5 SB P E FO M AN SRC.
Vorteile/Ausführungen
  • Schafthöhe 37,1 cm
  • rutschfeste Außensohle für maximale Haftung (ölbeständig)
  • Laufsohlen-Abnutzungsindikator zur Überwachung des Sohlenabriebs
  • Stiefelschaft Dunlop Acifort® (Chemikalienschutz wie Brennstoffe und Säure)
  • schwarzes Innenfutter 
  • Einlagesohle Dunlop Acifort Comfort Insole 
  • Zehenschutzkappe aus Stahl
  • Stahlzwischensohle
  • perfekte Passform mit innovativem Sneakerfit (um Fersenschlupf und Fußermüdung zu vermeiden)
  • ESD-zertifiziert nach DIN EN 61340-4-3
  • Gewicht 1.455 g/Stk. (Gr. 43)

Material
  • PVC, Nitril-Kautschuk und Polymer

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.