Menu

11 Ergebnisse für „Einlagesohlen“

Was ist bei Einlagen in Sicherheitsschuhen zu beachten? FAQ

Einlagesohlen eines Sicherheitsschuhs sind von wesentlicher Bedeutung für das Wohlbefinden des Trägers. (...) Je nach Modell muss jedoch darauf geachtet werden, dass die richtigen Einlagesohlen verwendet werden, da sonst der Schuh nicht mehr zertifiziert ist. 

Dunlop® Acifort® – entwickelt für überlegene Leistung Ratgeber

Die erstklassige Einlagesohle sorgt für den richtigen Tragekomfort und die ACIFORT®-Technologie dient als zuverlässiger Chemikalienschutz. (...) Der MetGUARD bietet den Semi-Sneakerfit-Leisten, die Verschleißindikatoren der Laufsohle, die SRC zertifizierte Außensohle, die ACIFORT®-Technologie für zuverlässigen Chemikalienschutz, die Zehenschutzkappe und die Zwischensohle aus Sicherheitsstahl und die erstklassige Komfort-Einlagesohle.

Schweiß, Kälte und Rückenschmerzen als Herausforderung Ratgeber

Darüber hinaus sind viele Sicherheitsschuhe der Klasse S3 bereits mit einer feuchtigkeitsableitenden, antibakteriellen Einlagesohle ausgestattet, die für den optimalen Komfort in verschiedenen Weiten erhältlich ist. (...) Auch spezielle Einlagesohlen können den Schmerzen entgegenwirken, da die hervorragende Dämpfung für Entlastung im Rückenbereich sorgt.S3-Sicherheitsschuhe müssen Hitze, Kälte und Nässe trotzen.

Orthopädische Einlagenversorgung von ATLAS® Ratgeber

Sie haben Fragen zum Thema Einlagesohlen oder generell zum Hersteller Atlas?

1-4 von 4 Inhalten