Menu

16 Ergebnisse für „Schnittschutzhandschuhe“

Persönliche Beratung für die richtige Auswahl Ratgeber

Haberkorn Top-Empfehlung: Unsere Schnittschutzhandschuh-Test-Sets bestehen aus verschiedenen Schnittschutzhandschuhen mit unterschiedlichen Garnen und Beschichtungsmaterialien. So erhalten Sie einen Überblick und können testen, welche Schnittschutzhandschuhe in Ihrem Betrieb am effektivsten sind.

Sicherheit von Schnittschutzhandschuhen Ratgeber

Um die Anzahl der Unfälle zu verringern, werden klassische Montagehandschuhe immer häufiger durch Schnittschutzhandschuhe ersetzt. (...) Bei der Auswahl der Schnittschutzhandschuhe sind die gesetzlichen Regelungen genau zu beachten. (...) Die ersten vier Ziffern der Kennzeichnung bleiben gleich, an fünfter Stelle befindet sich nun der Buchstabe der Leistungsstufe laut TDM-Methode.EN 388:2016 - Die gültige Norm für Schnittschutzhandschuhe

Schnittschutzhandschuhe schützen vor mechanischen Verletzungen Ratgeber

Der Einsatz von Schnittschutzhandschuhen erfolgt in vielen unterschiedlichen Bereichen.

Schnittschutzschuhe der Klasse 3 Ratgeber

Zur Grundausrüstung gehören neben hochwertigen Schnittschutzschuhen auch Schnittschutzhandschuhe, ein Schutzhelm ebenso wie Gehörschutz.

Arbeitshandschuhe für besten Schutz – das sollte beachtet werden Ratgeber

Montagehandschuhe, Schnittschutzhandschuhe, Hitzeschutzhandschuhe, Kälteschutzhandschuhe oder Chemikalienschutzhandschuhe ein wesentlicher Bestandteil der persönlichen Schutzausrüstung und sollten mit großer Sorgfalt ausgewählt werden.

uvex-Schutzhandschuhe: Schutz, Funktion und Passform auf höchstem Niveau Ratgeber

Schutzhandschuhe mit der uvex Bamboo TwinFlex® Technologie gehören zur neuesten Generation der Schnittschutzhandschuhe.

Verschiedene Schnittschutzklassen und Trägermaterialien Ratgeber

Schnittschutzhandschuhe bestehen aus verschiedenen Trägermaterialien, wobei jedes Material unterschiedliche Vorteile bietet. (...) Glasfaser: schnittfest, leicht und robust Kevlar®: vielseitiger, starker Schnitt- und Thermoschutz Edelstahl: sehr starkes Material mit hoher Schnittfestigkeit Schnittschutzhandschuhe werden in sechs verschiedene Kategorien unterteilt, von Kategorie A mit geringem Schnittschutz bis zu Kategorie F mit dem höchsten Schutz.

Starke Handschuhmarke TEGERA® Ratgeber

Flexibel, luftig und bequem – so sind die Schutzhandschuhe mit der CRF®-Technologie  absolute Favoriten bei Kunden.Dünn, bequem, aber dennoch sicher: Die Schnittschutzhandschuhe TEGERA® 450 können den ganzen Tag getragen werden.

Sicher arbeiten mit Haberkorn – Arbeitsschutz von H-Plus Ratgeber

Der Schnittschutzhandschuh H-Plus Impact ist ein nahtloser Schnittschutzhandschuh mit Grip-Finish. (...) Der Schnittschutzhandschuh bietet durch die gepolsterte Innenhand optimalen Schutz vor Stößen und Vibrationen.

Haberkorn und Ansell: Partnerschaft seit über 40 Jahren Ratgeber

So werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus erster Hand über die aktuellsten Themen informiert: ob die Neufassung der Handschuh-Norm EN 388, ein neues Testverfahren für Schnittschutzhandschuhe oder die Aktualisierung der Chemikaliennorm EN ISO 374 – mit uns sind Sie immer auf den neuesten Stand.

PSA-Verordnung Ratgeber

Es gab Stationen zu den Themen Sicherheitsschuhe (Anprobe und Bewertung), Hautschutz testen, Hitze- und Schnittschutzhandschuhe unter realen Bedingungen testen u. v. m.

1-11 von 11 Inhalten