Zur Anwendung in Werkstätten, zum Schutz Umstehender vor gefährlichen Strahlungen, wie z. B. Blaulicht oder ultraviolette Strahlung (UV), die bei (Lichtbogen-)Schweißarbeiten frei werden. Darüber hinaus wird auch der Schweißer selber vor Schweißlichtreflexionen geschützt.
Vorteile/Ausführungen
rundum einreißfest gesäumt
alle 20 cm mit verstärkten Ösen zur Aufhängung an der Oberseite
seitlich alle 40 cm mit Druckknöpfen zur Verbindung mehrerer Vorhänge
Konfektion von Schweißvorhängen und Schweißkabinen
Wir konfektionieren, planen und montieren sichere Schweißarbeitsplätze für Sie.
Einen Augenblick Geduld. Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Artikel zu einer Bestellvorlage hinzufügen
CAD Zeichnung
Die dargestellten CAD-Zeichnungen und –Modelle werden von Herstellern und Partnern mit großer Sorgfalt erstellt und die Angaben auf Richtigkeit überprüft. Für etwaige fehlerhafte oder unvollständige Angaben kann jedoch keine Haftung übernommen werden.
Durch die ständige Weiterentwicklung der Produkte sind Änderungen im Produktprogramm und der Produktausführung vorbehalten. Die Einbausituation und die Betriebsbedingungen für das Produkt sind uns nicht bekannt; außerdem kann es aufgrund unterschiedlicher Konfigurationen der CAD-Systeme zu abweichenden Darstellungen kommen. Wir können deshalb keine Haftung für die Verwendbarkeit des ausgewählten Produktes sowie für eine korrekte Darstellung des Produktes in Ihrem CAD-System übernehmen.
Wir empfehlen deswegen dringend:
- Alle relevanten Einbaumaße anhand der Informationen beim Maßbild zu überprüfen.
- Eignung, Leistungsfähigkeit und zu erwartende Lebensdauer des Produktes mit einschlägigen Methoden zu überprüfen.
- Die Eignung des Produktes in Versuchen zu prüfen.
Im Zweifelsfall unseren Innendienst zu Rate zu ziehen.