Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Schmierstoffe für Eisenbahnen, Schiffe, Flugzeuge.
Shell | Schmierstoffe für die Schifffahrt
Die Shell Gadinia Öle sind legierte Dieselmotoröle, die speziell zur Schmierung von mittelschnell laufenden Tauchkolbenmotoren höchster Leistung in der Schifffahrt entwickelt wurden. Sie bieten durch verbesserte Kolbensauberkaut mehr Sicherheit bei Überlastbetrieb oder schlechter...
Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt
AeroShell-Mineralöle werden aus ausgewählten Basisölen mit hohem Viskositätsindex gemischt. Diese Öle enthalten keine Additive, mit Ausnahme einer kleinen Menge Pourpoint-Erniedriger (der zugesetzt wird, wenn eine verbesserte Fließfähigkeit bei sehr niedrigen Temperaturen erforde...
Shell | Schmierstoffe für den Schienenverkehr
Zinkfreies Shell Caprinus XR 40 Premium-Motoröl, welches vor allem für Eisenbahndieselmotoren amerikanischer Herkunft geeignet ist – insbesondere General Electric und General Motors Electro-Motive Division (EMD).
Shell | Schmierstoffe für die Luftfahrt
AeroShell-W-Öle waren die ersten nicht aschedispergierenden Öle, die in Flugzeugkolbenmotoren verwendet wurden. Sie kombinieren nichtmetallische Additive mit ausgewählten Grundstoffen mit hohem Viskositätsindex, um außergewöhnliche Stabilität, Dispergierbarkeit und Antischaumleis...
Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort
Zum Download-CenterDie Schmierstoff-Experten von Haberkorn wissen um die extremen Bedingungen, denen Schmierstoffe in der Luftfahrt ausgesetzt sind. Mit den Top-Produkten von Shell, dem weltweit führenden Anbieter von Flug-Schmierstoffen, ist Sicherheit, Qualität und Performance garantiert.
Das Sortiment von Haberkorn bietet verschiedene Motoröle für Flugzeuge, die auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmt sind.
Haberkorn bietet qualitativ hochwertige Turbinenöle und Hydrauliköle für Flugzeuge – gerade diese sind extremen Bedingungen ausgesetzt und müssen hohem Druck in großen Temperaturbereichen standhalten.
Betriebstemperaturbereich von –73 °C bis +121°C klingt ungewöhnlich? Nicht für das Aeroshell Grease 64 und andere unserer Fette für den Flugbereich, denn das sind die Einsatzbedingungen, für die sie gemacht sind.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!