Menu

AeroShell Compound 07

von Shell   |   mehr Schmierstoffe für die Luftfahrt

Drucken
Enteisungsflüssigkeit aus Ethylenglykol, Isopropylalkohol und destilliertem Wasser zur Enteisung unter anderem von Windschutzscheiben, Propellern und Tragflächen.
Einsatzbereich
  • zum Enteisen von Windschutzscheiben, Propellern, Tragflächen, Höhenleitwerken und anderen Teilen an entsprechend ausgerüsteten Flugzeugen während des Fluges
  • zum Entfernen von Raureif und leichtem Schnee/Eis von geparkten Flugzeugen

Anwendungen/Hinweise
  • kann je nach Stärke der Vereisung, Effizienz des Spritzverfahrens und Heiß- oder Kaltapplikation unverdünnt oder mit bis zu 50 % Wasser gemischt versprüht werden

Technische Daten
  • Dichte bei 15,5 °C
1.096 kg/m³
  • kin. Viskosität bei 20 °C
12,8 mm²/s

Spezifikationen
  • DTD.406B
  • Joint Service Designation AL-5
  • NATO Code S-745

Downloads