Menu

Wassermischbarer Kühlschmierstoff Coolcut BF ML 7

mehr Wassermischbare Kühlschmierstoffe

Drucken
Coolcut BF ML 7 ist ein wasseremulgierbares Kühlschmierstoffkonzentrat für die allgemeine Zerspanung wie Drehen, Fräsen, Bohren und Sägen von Guss, Stahl, hochlegierten Stählen und Aluminium. Aufgrund eines speziellen und hochwertigen Emulgatorsystems, moderner Technologie und exzellenter Schmierkomponenten ist Coolcut BF ML 7 vielseitig einsetzbar.
Einsatzbereich
  • mittlere bis schwere Zerspanung
  • wird in weichem und hartem Ansetzwasser erfolgreich verwendet

Vorteile/Ausführungen
  • bor- und formaldehydfrei
  • Zerspanungsleistung 4/5

Technische Daten
Konzentrat 
  • kin. Viskosität bei 20 °C
ca. 220 mm²/s 
  • Mineralölgehalt
ca. 45 %

Emulsion 
  • Korrosionsgrad 0 bei Vol.-%
6
  • pH-Wert bei 5 Vol.-%
≤9,9
  • Refraktometer-Faktor
1

Downloads

Für Sie interessant

Wassermischbarer Kühlschmierstoff Coolcut BF ML 5 | Wassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Wassermischbarer Kühlschmierstoff Coolcut BF ML 5

Wassermischbare Kühlschmierstoffe

Wasseremulgierbares Kühlschmierstoffkonzentrat, welches speziell zum Schleifen und für die allgemeine Zerspanung von Guss, legiertem und unlegiertem Stahl sowie Aluminium entwickelt wurde.

Wassermischbarer Kühlschmierstoff Coolcut BF LL 4 | Wassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Wassermischbarer Kühlschmierstoff Coolcut BF LL 4

Wassermischbare Kühlschmierstoffe

Coolcut BF LL 4 ist ein wasseremulgierbares Kühlschmierstoffkonzentrat. Aufgrund eines speziellen und hochwertigen Emulgatorsystems, moderner Technologie und exzellenter Schmierkomponenten ist Coolcut BF LL 4 vielseitig einsetzbar.

Wassermischbarer Kühlschmierstoff Coolcut F LL 8 Hiclean | Wassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Wassermischbarer Kühlschmierstoff Coolcut F LL 8 Hiclean

Wassermischbare Kühlschmierstoffe

Coolcut F LL 8 Hiclean ist ein wasseremulgierbares Kühlschmierstoffkonzentrat. Aufgrund eines speziellen und hochwertigen Emulgatorsystems, moderner Technologie und exzellenter Schmierkomponenten ist Coolcut LL 8 Hiclean vielseitig einsetzbar.

Wassermischbarer Kühlschmierstoff Coolcut BAF HL 8 | Wassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Wassermischbarer Kühlschmierstoff Coolcut BAF HL 8

Wassermischbare Kühlschmierstoffe

Coolcut BAF HL 8 ist ein wasseremulgierbares Kühlschmierstoffkonzentrat. Speziell gewählte Additive und Inhibitoren gewährleisten eine problemlose Bearbeitung von Aluminium und Buntmetallen.

Aquaslide Kühlschmiermittel DB | Wassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Aquaslide Kühlschmiermittel DB

Wassermischbare Kühlschmierstoffe

Innovatives, einzigartiges Kühlschmiermittel auf Basis von Wasser. Es handelt sich dabei um keine Emulsion, sondern um eine bläulich eingefärbte Flüssigkeit mit hochwertigen Additiven.

Aquaslide Nachstellwasser DB | Wassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Aquaslide Nachstellwasser DB

Wassermischbare Kühlschmierstoffe

Zusatzprodukt zum Aquaslide Kühlschmiermittel DB, welches zum Nachfüllen verbrauchter Flüssigkeit verwendet wird.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken