Wedolit | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Wedolit N 52 ist ein chlorfreies, hochlegiertes Zieh- und Schneidöl. Die Kombination polarer EP-Wirkstoffe und nativer Schmierfähigkeitsverbesserer gewährleistet einen extrem druckbeständigen Schmierfilm. Durch den hohen Flammpunkt fällt es nicht in die Gefahrenklassen-Gruppierun...
Wedolit | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Beim Wedolit N 88 handelt es sich um ein nichtwasserlösliches Schneidöl mittlerer Viskosität. Aufgrund seiner Kombination von polaren Wirkstoffen mit EP-Additiven ist es optimal geeignet zum Gewindeschneiden von Stahl.
Wedolit | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Wedolit N 151 ist ein niedrigviskoses, nichtwasserlösliches Hochleistungsschneidöl. Es wurde entwickelt, um alle Materialien, Schwierigkeitsgrade u.a. mit nur einem Schneidöl abdecken zu können. Wedolit N 151 enthält keine Silikonverbindungen und auch keine unlöslichen Pigmente,
Wedolit | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Nichtwasserlösliches Hochleistungsschneidöl mit Additiven der neuesten Generation, welche maßgeblich zum Erreichen von Maßfertigkeiten auf Oberflächen beitragen. Das Hochleistungsprodukt wurde speziell für die Gewindefertigung entwickelt.
Wedolit | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Wedolit CN 8471-36 ist ein flüssiger, geruchloser, nicht wassermischbarer Hochleistungsschmierstoff. Er enthält keine chemisch wirkenden Hochdruckzusätze in Form von Phosphor-, Zink-, Schwefel- und Chlorverbindungen und ist ein besonders umwelt- und hautverträglicher Schmierstoff...
Wedolit | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Wedolit CN 1830-5, vormals N 87, ist ein niedrigviskoses, nicht wasserlösliches Schleif- und Schneidöl. Durch eine Kombination polarer Wirkstoffe mit Hochdruck-/EP-Zusätzen und Schmierfähigkeitsverbesserern eignet es sich hervorragend für die Oberflächen- und Feinstbehandlung.
Wedolit | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Wedolit N 56 SNV ist ein sehr niedrigviskoses, hochadditiviertes, nicht wasserlösliches Schneid- und Stanzöl. Es weist trotz hoher Additivierung nur einen schwachen, charakteristischen Eigengeruch auf, wodurch eine Geruchsbelästigung während der Verarbeitung weitgehend vermieden
Wedolit | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Wedolit N 53 ist ein dünnflüssiges, nicht wasserlösliches Kühlschmiermittel. Es zeichnet sich durch eine schnelle Verdunstung bei vergleichsweise hohem Flammpunkt aus. Daneben weist es sehr gute Verträglichkeiten gegenüber einer Vielzahl von Elastomeren und Lacken auf. Es hat ein...
Wedolit | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Wedolit K 869-5 ist ein dünnflüssiges, nichtwasserlösliches Kühlschmiermittel. Es hat eine gute Spread-Wirkung, die eine optimale, gleichmäßige Benetzung der Metalloberflächen bewirkt. Bei feinfilmiger Verteilung verdunstet Wedolit K 869-5 fast rückstandsfrei, so dass eine zusätz...
Wedolit | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Wedolit FN 6870-170 ist ein nicht wasserlöslicher, mittelviskoser Schmierstoff.
Wedolit | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Wedolit FN 6870-170 ist ein nicht-wasserlösliches Hochleistungs-Umformöl, welches für Kaltumformprozesse von Gewinden und Stählen sowie das Drahtziehen von Nickeldraht geeignet ist.
Wedolit | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Lösungsmittelbasiertes, niedrigviskoses Umformöl, das für Stanz- und Biegearbeiten von Stahl, Aluminium und Buntmetallen geeignet ist.
Wedolit | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Der Universalschmierstoff wird als Umform- und Schneidöl eingesetzt und neigt aufgrund seiner Oxidations- und Alterungsstabilität nicht zum Verharzen oder Verkleben.
Wedolit | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Wedolit N 175 ist ein mittelviskoses, nichtwasserlösliches und ablaufgehemmtes Tiefziehöl. Es ist frei von unlöslichen Pigmenten wie Graphit oder Molybdändisulfid. Es wirkt gleichzeitig als Korrosionsschutzöl, welches einen alterungsstabilen Schutzfilm ergibt, so dass eine Nachko...
Wedolit | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Wedolit FW 9114 ist ein wassermischbares Hochleistungsziehmittel basierend auf biologisch abbaubaren Rohstoffen. Mit ausgezeichneten Tiefzieheigenschaften und ausgeprägtem, temporärem Korrosionsschutz. Es hinterlässt auf dem Werkstück einen weichen Restfilm.
Wedolit | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
Wedolit FS 4700 ist ein lösungsmittelhaltiges Richtöl. Es bildet einen fast vollständig verdunstenden, alterungsstabilen Schutzfilm, welcher die Nachbehandlung mit K 118 nicht beeinflusst.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!