Menu

Korrosionsschutzöl Wedolit AS 6115

von Wedolit   |   mehr Korrosionsschutzmittel

Drucken
Dünnschichtiges Korrosionsschutzmittel für Stahloberflächen sowie verzinkte/chromatierte Oberflächen. Seine schützende Wirkung entsteht durch eine Kombination aus filmbildenden Inhibitoren.
Einsatzbereich
  • wird bevorzugt verwendet, wenn eine trockene, nicht klebende und schmutzabweisende Schutzschicht notwendig ist, d. h. in all jenen Fällen, in denen ein Korrosionsschutzöl aufgrund seiner Filmstruktur die Verarbeitung des behandelten Materials stören würde

Technische Daten
  • Flammpunkt, COC
>82 °C
  • kin. Viskosität bei 20 °C
ca. 6 mm²/s

Downloads

Für Sie interessant

Korrosionsschutzöl Ensis DWO 1200 | Korrosionsschutzmittel
angesehen
Gekauft
Korrosionsschutzöl Ensis DWO 1200

Houghton | Korrosionsschutzmittel

Ensis DWO 1200 basiert auf einem VOC-freien Lösungsmittel und filmbildenden Stoffen. Der sich nach dem Verdampfen des Lösungsmittels bildende Schutzfilm ist von öliger Struktur. Der gebildete Schutzfilm lässt sich mit Kohlenwasserstoffreinigern oder wässrigen alkalischen Reiniger...

Korrosionsschutzöl Ensis RPO 600 | Korrosionsschutzmittel
angesehen
Gekauft
Korrosionsschutzöl Ensis RPO 600

Houghton | Korrosionsschutzmittel

Ensis RPO 600 ist ein lösungsmittelfreies Korrosionsschutzöl. Es bildet einen dünnen, selbstheilenden, öligen Film auf den behandelten Oberflächen der Werkstücke, der temporär vor Korrosion schützt. Der dünne Korrosionsschutzfilm verhindert außerdem ein Verkleben der Werkstücke u...

Korrosionsschutzöl Ensis RPO 1200 | Korrosionsschutzmittel
angesehen
Gekauft
Korrosionsschutzöl Ensis RPO 1200

Houghton | Korrosionsschutzmittel

Ensis RPO 1200 ist ein lösungsmittelfreies Korrosionsschutzöl zur Zwischen- und Endkonservierung von Werkstücken. Hinterlässt einen dünnen (3,5 µ), selbstheilenden, öligen Schutzfilm, verhindert ein Verkleben der Werkstücke und neutralisiert sehr effektiv Fingerabdrücke und Hands...

Korrosionsschutzöl Wedolit AN 6111 | Korrosionsschutzmittel
angesehen
Gekauft
Korrosionsschutzöl Wedolit AN 6111

Wedolit | Korrosionsschutzmittel

Wedolit AN 6111 ist ein Dünnschicht-Korrosionsschutzmittel für Stahl und verzinkte/chromatierte Oberflächen. Es kann ein feiner, flexibler, kaum sichtbarer, dünner und fast trockener Schutzfilm erzielt werden, der sich erst nach einer Lagerungszeit behandelter Teile von ca. 48 h

Korrosionsschutzöl Bonderite S-PR 3 | Korrosionsschutzmittel
angesehen
Gekauft
Korrosionsschutzöl Bonderite S-PR 3

Henkel | Korrosionsschutzmittel

Temporäres Korrosionsschutzmittel bestehend aus organischen Korrosionsschutzkomponenten und Mineralölfraktionen. Unverdünnte Anwendung sowohl als Bad in Tauchanlagen, als auch durch Aufsprühen.

Prelube Ensis PL 1608 | Korrosionsschutzmittel
angesehen
Gekauft
Prelube Ensis PL 1608

Houghton | Korrosionsschutzmittel

Ensis PL 1608 ist ein Korrosionsschutzöl mit Prelube-Eigenschaften für kaltgewalzten Stahl und beschichteten Bandstahl. Das Produkt bietet hervorragende Korrosionsschutz- und Umformeigenschaften und ist ausgezeichnet entfernbar. Das Produkt ist so aufgebaut, dass beim elektrostat...

Prelube Wedolit N 22-3 | Korrosionsschutzmittel
angesehen
Gekauft
Prelube Wedolit N 22-3

Wedolit | Korrosionsschutzmittel

Wedolit N 22-3 ist ein thixotropes, nicht wasserlösliches Tiefziehmittel, bestehend aus einer Kombination von polaren Wirkstoffen mit EP-Additiven.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken