Houghton | Korrosionsschutzmittel
Ensis DWO 1200 basiert auf einem VOC-freien Lösungsmittel und filmbildenden Stoffen. Der sich nach dem Verdampfen des Lösungsmittels bildende Schutzfilm ist von öliger Struktur. Der gebildete Schutzfilm lässt sich mit Kohlenwasserstoffreinigern oder wässrigen alkalischen Reiniger...
Houghton | Korrosionsschutzmittel
Ensis RPO 600 ist ein lösungsmittelfreies Korrosionsschutzöl. Es bildet einen dünnen, selbstheilenden, öligen Film auf den behandelten Oberflächen der Werkstücke, der temporär vor Korrosion schützt. Der dünne Korrosionsschutzfilm verhindert außerdem ein Verkleben der Werkstücke u...
Houghton | Korrosionsschutzmittel
Ensis RPO 1200 ist ein lösungsmittelfreies Korrosionsschutzöl zur Zwischen- und Endkonservierung von Werkstücken. Hinterlässt einen dünnen (3,5 µ), selbstheilenden, öligen Schutzfilm, verhindert ein Verkleben der Werkstücke und neutralisiert sehr effektiv Fingerabdrücke und Hands...
Wedolit | Korrosionsschutzmittel
Wedolit AN 6111 ist ein Dünnschicht-Korrosionsschutzmittel für Stahl und verzinkte/chromatierte Oberflächen. Es kann ein feiner, flexibler, kaum sichtbarer, dünner und fast trockener Schutzfilm erzielt werden, der sich erst nach einer Lagerungszeit behandelter Teile von ca. 48 h
Wedolit | Korrosionsschutzmittel
Dünnschichtiges Korrosionsschutzmittel für Stahloberflächen sowie verzinkte/chromatierte Oberflächen. Seine schützende Wirkung entsteht durch eine Kombination aus filmbildenden Inhibitoren.
Henkel | Korrosionsschutzmittel
Temporäres Korrosionsschutzmittel bestehend aus organischen Korrosionsschutzkomponenten und Mineralölfraktionen. Unverdünnte Anwendung sowohl als Bad in Tauchanlagen, als auch durch Aufsprühen.
Houghton | Korrosionsschutzmittel
Ensis PL 1608 ist ein Korrosionsschutzöl mit Prelube-Eigenschaften für kaltgewalzten Stahl und beschichteten Bandstahl. Das Produkt bietet hervorragende Korrosionsschutz- und Umformeigenschaften und ist ausgezeichnet entfernbar. Das Produkt ist so aufgebaut, dass beim elektrostat...
Wedolit | Korrosionsschutzmittel
Wedolit N 22-3 ist ein thixotropes, nicht wasserlösliches Tiefziehmittel, bestehend aus einer Kombination von polaren Wirkstoffen mit EP-Additiven.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!