Menu

TecLine Haftschmierstoff Beko

von Beko   |   mehr Autopflege

Drucken
Transparentes, universell einsetzbares Hochleistungs-Schmierfett das für die dauerhafte Schmierung von Ketten, Zahnrädern, etc. im Innen - und Außenbereich geeignet ist.
Einsatzbereich
  • für Ketten, Fensterbeschläge, Türbänder, Drahtseile, Zahnräder, Gewinde, Baumaschinen, Antriebsketten (O- und X-Ring beständig), Lkw- und Pkw-Wartung.

Vorteile/Ausführungen
  • optimale Dosierbarkeit
  • verhindert Kaltverschweißung bei Edelstahl
  • hochdruckbeständig
  • extrem haftstark
  • silikonfrei
  • unterkriecht Wasser
  • korrosionsschützend
  • hohe Ergiebigkeit, mit Langzeitwirkung
  • wasser- und salzwasserbeständig
  • beständig gegen schwache Säuren und Laugen

Anwendungen/Hinweise
  • Nicht für Feinmechanik geeignet! (Uhren, Profilzylinder, etc.)

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–30 °C bis +240 °C
  • Dichte
ca. 0,69 g/cm³

Material
  • Basis
Mineral-Syntheseöl mit Additiven
  • Viskosität
dünnflüssig, nach Verdunstung des Lösungsmittels pastös

Downloads

Für Sie interessant

Shell Multi-Spray, Smart-Straw | Autopflege
angesehen
Shell Multi-Spray, Smart-Straw

Shell | Autopflege

Shell Multi-Spray mit Smart-Straw ist ein professionelles Allround-Spray mit vielfältigen Fähigkeiten und einem Zwei-Wege-Sprühsystem, welches präzises Arbeiten ermöglicht.

Abverkauf
Shell Mehrzweck-Sprühfett | Autopflege
angesehen
Shell Mehrzweck-Sprühfett

Shell | Autopflege

Weißes, lange anhaftendes Schmierfett, welches in unterschiedlicher Art und Weise verwendet werden kann und eine ausgezeichnete Materialanpassung zeigt.

Shell Bremsenreiniger | Autopflege
angesehen
Shell Bremsenreiniger

Shell | Autopflege

Shell Bremsenreiniger reinigt ideal Scheiben- und Trommelbremsen, Kupplungsteile und generell Metallteile von Staubbelägen, Öl, Schmiere und Schmutz.

Shell Silikonspray | Autopflege
angesehen
Shell Silikonspray

Shell | Autopflege

Shell Silikonspray sorgt für Schmierung, Isolierung, Konservierung und Schutz von Kunststoff- und Gummiflächen.

Starthilfespray | Autopflege
angesehen
Starthilfespray

Autopflege

Sorgt für schnell anspringende Motoren bei Nässe und Kälte.

Starthilfekabel | Autopflege
angesehen
Starthilfekabel

Autopflege

Starthilfekabel mit 120-Ampere-Zangen.

Destilliertes Wasser | Autopflege
angesehen
Destilliertes Wasser

Autopflege

Destilliertes Wasser wird durch Destillation aus Leitungswasser oder aus vorgereinigtem Wasser gewonnen.

Shell Felgenreiniger | Autopflege
angesehen
Shell Felgenreiniger

Shell | Autopflege

Shell Felgenreiniger (500-ml-Sprühflasche) mit pH-neutraler Formel ist ein hochwirksamer und schnell wirkender Reiniger für alle Stahl- und Aluminium-Räder und Radabdeckungen. Entfernt hartnäckige Ablagerungen von Bremsstaub, Fett und Straßenschmutz.

Shell Speed-Wachs | Autopflege
angesehen
Shell Speed-Wachs

Shell | Autopflege

Shell Speed-Wachs (500-ml-Sprühflasche) erzeugt Glanz und Schutz für Autolackierungen. Es entfernt Wasserflecken und hinterlässt eine sanftweiche Oberfläche, an der Regenwasser abperlt. Ideal für die regelmäßige Lackpflege zwischen den Wagenwäschen.