Menu

Turbinenöl Shell Turbo T 100

von Shell   |   mehr Turbinenöle

Drucken
Legiertes Schmier- und Regleröl für Wasser-, Dampf- und Gasturbinen sowie Turboverdichter. Besonders alterungsbeständig durch hohe oxidative und thermische Stabilität. Es ist mit sehr gutem Korrosionsschutz und mit exzellentem Wasser- und Luftabscheidevermögen ausgestattet.
Einsatzbereich
  • als Schmier- und Regleröl in Dampf- und Gasturbinen sowie Turboverdichtern

Technische Daten
  • Dichte bei 15 °C
873 kg/m³
  • Flammpunkt COC
250 °C
  • Pourpoint 
–24 °C
  • kin. Viskosität bei 40 °C 
100 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 100 °C 
11,7 mm²/s

Spezifikationen
  • DIN 51515-1 L-TD
  • DIN 51515-1 L-THA
  • ASTM D4304-13 Typ I
  • GB 11120 L-TSA

Downloads

Für Sie interessant

Turbinenöl Shell Turbo S5 DR 46 | Turbinenöle
angesehen
Gekauft
Turbinenöl Shell Turbo S5 DR 46

Shell | Turbinenöle

Schwer entflammbare Hydraulik- und Schmierflüssigkeit für Turbinen auf Basis von Triaryl-Phosphaten.

Turbinenöl Shell Turbo S4 GX 32 | Turbinenöle
angesehen
Gekauft
Turbinenöl Shell Turbo S4 GX 32

Shell | Turbinenöle

Shell Turbo S4 GX wurde – basierend auf der Shell-GTL-Technologie („Gas-to-Liquids”) – speziell für die Anforderungen der neuesten, hocheffizienten Turbinenanlagen entwickelt. Es überzeugt durch eine hervorragende Langzeit-Performance unter extremsten Betriebsbedingungen.

Turbinenöl Shell Turbo S4 GX 46 | Turbinenöle
angesehen
Gekauft
Turbinenöl Shell Turbo S4 GX 46

Shell | Turbinenöle

Shell Turbo S4 GX wurde – basierend auf der Shell-GTL-Technologie („Gas-to-Liquids”) – speziell für die Anforderungen der neuesten, hocheffizienten Turbinenanlagen entwickelt. Es überzeugt durch eine hervorragende Langzeit-Performance unter extremsten Betriebsbedingungen.

Turbinenöl Shell Turbo S4 X 32 | Turbinenöle
angesehen
Gekauft
Turbinenöl Shell Turbo S4 X 32

Shell | Turbinenöle

Shell Turbo S4 X wurde – basierend auf der Shell-GTL-Technologie („Gas-to-Liquids”) – speziell für die Anforderungen der neuesten Generation an hocheffizienten Gasturbinen entwickelt. Es überzeugt durch eine hervorragende Langzeit-Performance unter extremsten Betriebsbedingungen

Turbinenöl Shell Turbo T 32 | Turbinenöle
angesehen
Gekauft
Turbinenöl Shell Turbo T 32

Shell | Turbinenöle

Legiertes Schmier- und Regleröl für Wasser-, Dampf- und Gasturbinen sowie Turboverdichter. Besonders alterungsbeständig durch hohe oxidative und thermische Stabilität. Es ist mit sehr gutem Korrosionsschutz und mit exzellentem Wasser- und Luftabscheidevermögen ausgestattet.

Turbinenöl Shell Turbo T 46 | Turbinenöle
angesehen
Gekauft
Turbinenöl Shell Turbo T 46

Shell | Turbinenöle

Legiertes Schmier- und Regleröl für Wasser-, Dampf- und Gasturbinen sowie Turboverdichter. Besonders alterungsbeständig durch hohe oxidative und thermische Stabilität. Es ist mit sehr gutem Korrosionsschutz und mit exzellentem Wasser- und Luftabscheidevermögen ausgestattet.

Turbinenöl Shell Turbo T 68 | Turbinenöle
angesehen
Gekauft
Turbinenöl Shell Turbo T 68

Shell | Turbinenöle

Legiertes Schmier- und Regleröl für Wasser-, Dampf- und Gasturbinen sowie Turboverdichter. Besonders alterungsbeständig durch hohe oxidative und thermische Stabilität. Es ist mit sehr gutem Korrosionsschutz und mit exzellentem Wasser- und Luftabscheidevermögen ausgestattet.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken