Menu

Prozessöl Shell Catenex T 121

von Shell   |   mehr Prozessöle, Weißöle

Drucken
Hochraffiniertes, wasserstoffbehandeltes, paraffinisches Prozessöl, welches nahezu farblos und schwefelfrei ist. Es ist vollgesättigt, frei von Aromaten und polaren Verbindungen. Shell Catenex T ist geruchlos und für den Einsatz in Prozessölanwendungen, bei welchen Farbstabilität, geringe Volatilität und niedrige Schwefelwerte erforderlich sind, empfohlen.
Einsatzbereich
  • ideal für die Verwendung als Prozessöl in Gummi, Elastomer, Kunststoff, Klebstoff und zahlreichen anderen Herstellungsverfahren

Technische Daten
  • Farbe ASTM D1500
<0,5
  • Farbe (Saybolt) DIN 51411
+30
  • Dichte bei 15 °C ISO 12185
855 kg/m³
  • Brechungsindex bei 20 °C ASTM D1218
1,469
  • Flammpunkt, COC ISO 2592
209 °C
  • Pourpoint ISO 3016
–15 °C
  • kin. Viskosität bei 20 °C ISO 3104
53,7 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 40 °C ISO 3104
19,4 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 100 °C ISO 3104
4,05 mm²/s
  • dyn. Viskosität bei 20 °C berechnet
45,7 mPa s
  • Viskositätsindex DIN ISO 2909
105
  • Kohlenstoffverteilung C

    DIN 51378/ASTM D2140 mod.

     

0 S-Korr. %
  • Kohlenstoffverteilung CN

    DIN 51378/ASTM D2140 mod.

34 S-Korr %
  • Kohlenstoffverteilung CP

    DIN 51378/ASTM D2140 mod.

66 S-Korr. %
  • Refraktionsinterzept DIN 51378
1,0430 ri
  • Viskositäts-Dichte-Konstante (VDK) DIN 51378
0,804
  • Schwefelgehalt, RFA ISO 14596
<0,001 %m
  • PCA-Gehalt, DMSO-Methode IP 346
<3 %m

Downloads

Für Sie interessant

Prozessöl Shell Catenex T 129 | Prozessöle, Weißöle
angesehen
Gekauft
Prozessöl Shell Catenex T 129

Shell | Prozessöle, Weißöle

Hochraffiniertes, wasserstoffbehandeltes, paraffinisches Prozessöl, welches nahezu farblos und schwefelfrei ist. Es ist vollgesättigt, frei von Aromaten und polaren Verbindungen. Shell Catenex T ist geruchlos und für den Einsatz in Prozessölanwendungen, bei welchen Farbstabilität...

Prozessöl Shell Catenex T 145 | Prozessöle, Weißöle
angesehen
Gekauft
Prozessöl Shell Catenex T 145

Shell | Prozessöle, Weißöle

Hochraffiniertes, wasserstoffbehandeltes, paraffinisches Prozessöl, welches nahezu farblos und schwefelfrei ist. Es ist vollgesättigt, frei von Aromaten und polaren Verbindungen. Shell Catenex T ist geruchlos und für den Einsatz in Prozessölanwendungen, bei welchen Farbstabilität...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken