Menu

Bohrhammeröl Shell Air Tool Oil S2 A 100

von Shell   |   mehr Maschinenöle

Drucken
Hochraffiniertes Mineralöl mit speziell ausgewählten, stark filmbildenden und auswaschsicheren Additiven.
Einsatzbereich
  • besonders geeignet für die Schmierung von Pressluftwerkzeugen, Gesteins-Bohrhämmern und ähnlichen Anwendungen, bei denen ein Schmieröl mit tiefem Pourpoint, gutem Haftvermögen und hohem Lasttragevermögen benötigt wird

Technische Daten
  • Dichte bei 15 °C
884 kg/m³
  • Flammpunkt, COC
241 °C
  • Pourpoint
–24 °C
  • kin. Viskosität bei 40 °C
100 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 100 °C
11,5 mm²/s

Spezifikationen
  • ISO 6743-11 PAC
  • ISO 6743-11 PBC

Downloads

Für Sie interessant

Abverkauf
Bohrhammeröl Shell Air Tool Oil S2 A 32 | Maschinenöle
angesehen
Gekauft
Bohrhammeröl Shell Air Tool Oil S2 A 32

Shell | Maschinenöle

Hochraffiniertes Mineralöl mit speziell ausgewählten, stark filmbildenden und auswaschsicheren Additiven.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken