Menu

Universalöl Shell Spirax S4 CX 50

von Shell   |   mehr Multifunktionsöle

Drucken
Hochleistungsöl für moderne Getriebe und hydraulische Komponenten hoch belasteter Baumaschinen, das einen störungsfreien Betrieb und maximale Zuverlässigkeitüber die gesamte Gerätelebensdauer gewährleistet.
Einsatzbereich
  • Lastschaltgetriebe
  • Endantriebe
  • Nassbremsen
  • Hydrauliksysteme

Vorteile/Ausführungen
  • hochbeständiges Reibverhalten
  • minimaler Kupplungsschlupf
  • sehr guter Verschleißschutz
  • hervorragendes Tieftemperaturverhalten
  • hohe Oxidationsstabilität

Technische Daten
  • Dichte bei +15 °C
910 kg/m³
  • Flammpunkt, COC
+205 °C
  • Pourpoint 
–18 °C
  • kin. Viskosität bei +40 °C
217,4 mm²/s
  • kin. Viskosität bei +100 °C
19 mm²/s

Spezifikationen
  • Caterpillar TO-4
  • Allison C-4 (erfüllt die Leistungsanforderung)

Downloads

Für Sie interessant

Universalöl Shell Spirax S6 CXME 10W-40 | Multifunktionsöle
angesehen
Gekauft
Universalöl Shell Spirax S6 CXME 10W-40

Shell | Multifunktionsöle

Premium-Hochleistungsöl für moderne Getriebe, Differenzialgetriebe, Achsantriebe, Ölbadbremsen, Untersetzungsgetriebe und Hydrauliksysteme für schwere Offroad-Anwendungen in allen Klimazonen. Gewährleistet für einen störungsfreien Betrieb und höchste Zuverlässigkeit über die gesa...

Universalöl Shell Spirax S4 CX 10W | Multifunktionsöle
angesehen
Gekauft
Universalöl Shell Spirax S4 CX 10W

Shell | Multifunktionsöle

Hochleistungsöl für moderne Getriebe und hydraulische Komponenten hoch belasteter Baumaschinen, das einen störungsfreien Betrieb und maximale Zuverlässigkeit über die gesamte Gerätelebensdauer gewährleistet.

Universalöl Shell Spirax S4 CX 30 | Multifunktionsöle
angesehen
Gekauft
Universalöl Shell Spirax S4 CX 30

Shell | Multifunktionsöle

Hochleistungsöl für moderne Getriebe und hydraulische Komponenten hoch belasteter Baumaschinen, das einen störungsfreien Betrieb und maximale Zuverlässigkeit über die gesamte Gerätelebensdauer gewährleistet.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken