Shell Spirax S6 ATF A668 ist ein vollsynthetisches Automatikgetriebeöl mit Viskositätsindexverbesserern für Nutzfahrzeuge. Es ist für verlängerte Ölwechselintervalle freigegeben und bleibt auch unter schweren Betriebsbedingungen stabil.
Shell Spirax S6 ATF VM Plus ist ein Premium-Hochleistungs-Automatikgetriebeöl. Es wird für verlängerte Ölwechselintervalle bis 180.000 km in DIWA.6- und DIWA.5-Getrieben empfohlen. Gleichzeitig ist es für den Einsatz in DIWA.3E- und älteren DIWA-Getrieben für einen verlängerten Ö...
Shell Spirax S6 ATF ZM ist ein teilsynthetisches Hochleistungs-Automatikgetriebeöl mit Premiumqualität. Es ist extrem leistungsstark, für verlängerte Ölwechselintervalle freigegeben und bleibt auch unter schweren Betriebsbedingungen stabil.
Shell Spirax S4 ATF HDX ist ein Höchstleistungs-ATF für moderne Automatikgetriebe. Es ist von herausragender Qualität auf Basis der Shell-XHVI-Synthesetechnologie, welche verlängerte Ölwechselintervalle auch bei schwerstem Betrieb ermöglicht.
Shell Spirax S6 ATF X ist ein synthetisches Premium-Automatikgetriebeöl (ATF) für eine Vielzahl von Fahrzeugen. Es erfüllt die Anforderungen vieler europäischer, asiatischer und nordamerikanischer Automatikgetriebe, die ein niedrigviskoses ATF entsprechend GM Dexron®-VI, Ford Mer...
Shell Spirax S5 ATF X ist ein synthetischer Hochleistungsschmierstoff, welcher entwickelt wurde, um den Servicefüllöl-Anforderungen für Automatikgetriebe gerecht zu werden. Es erfüllt die Anforderungen vieler Automatikgetriebe von europäischen, asiatischen und nordamerikanischen
Shell Spirax S6 ATF 134M (auch geläufig als Shell ATF 134) ist ein Premium-Automatikgetriebeöl für Pkw von Mercedes-Benz. Es wurde als Erstbefüllungs- und Serviceöl entwickelt und ist perfekt auf die Anforderungen von Mercedes-Benz abgestimmt.
Shell Spirax S6 ATF 134ME (auch geläufig als Shell ATF 134 FE) ist ein Premium-Automatikgetriebeöl für Pkw von Mercedes-Benz. Es wurde als Erstbefüllungs- und Serviceöl entwickelt und ist perfekt auf die Anforderungen von Mercedes-Benz abgestimmt. Es besitzt eine hohe thermische
Shell Spirax S6 ATF D971 (auch geläufig als Shell D971) ist ein Hochleistungs-Automatikgetriebeöl, welches mit Basisölen der neuesten Shell-Synthesetechnologie und leistungsstarken Additiven der Spitzenklasse formuliert wurde. Das Automatikgetriebeöl überzeugt durch eine überrage...
Vollautomatisches, höchst effizientes Spülgerat zur erfolgreichen Entfernung von Ablagerungen in Automatikgetrieben. Erst nach vollständiger Entleerung des Getriebes inkl. der Ölwanne wird das Frischöl hineingepumpt, so dass im gesamten Spül- und Wechselprozess eine Vermischung v...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!