Menu

Pkw-Automatikgetriebeöl Shell Spirax S6 ATF D971

von Shell   |   mehr Automatikgetriebeöle

Drucken
Shell Spirax S6 ATF D971 (auch geläufig als Shell D971) ist ein Hochleistungs-Automatikgetriebeöl, welches mit Basisölen der neuesten Shell-Synthesetechnologie und leistungsstarken Additiven der Spitzenklasse formuliert wurde. Das Automatikgetriebeöl überzeugt durch eine überragende Gesamtleistung.
Einsatzbereich
  • für die neueste Ausführung der 9-Gang-Automatikgetriebe (9G-Tronic) von Mercedes-Benz

Vorteile/Ausführungen
  • hohe thermische und oxidative Stabilität
  • hervorragende Scherstabilität

Anwendungen/Hinweise
  • darf nicht für frühere Mercedes-Benz -5- und -7-Gang-Automatikgetriebe verwendet werden, die ein ATF mit den MB-Freigaben 236.10, 236.12, 236.14 oder 236.15 erfordern

Technische Daten
  • Dichte bei 15 °C
822 kg/m³
  • Flammpunkt, COC
212 °C
  • kin. Viskosität bei 40 °C
18 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 100 °C
4,1 mm²/s

Spezifikationen
  • MB-Freigabe 236.17
  • Teilenummer A0029890603

Downloads

Für Sie interessant

Abverkauf
Automatikgetriebe-Spülgerät ATF Service Jet | Automatikgetriebeöle
angesehen
Gekauft
Automatikgetriebe-Spülgerät ATF Service Jet

Shell Dazu passt

Der vollautomatische ATF Service Jet ist ein Spülgerät für Automatikgetriebe. Er arbeitet höchst effizient und sorgt für ein hervorragendes Ergebnis. Zunächst wird beim Spül- und Ölwechselprozess mit dem alten Öl, das sich im System befindet, gespült, wobei hier optional die Verw...

Pkw-Automatikgetriebeöl Shell Spirax S6 ATF X | Automatikgetriebeöle
angesehen
Gekauft
Pkw-Automatikgetriebeöl Shell Spirax S6 ATF X

Shell | Automatikgetriebeöle

Shell Spirax S6 ATF X ist ein synthetisches Premium-Automatikgetriebeöl (ATF) für eine Vielzahl von Fahrzeugen. Es erfüllt die Anforderungen vieler europäischer, asiatischer und nordamerikanischer Automatikgetriebe, die ein niedrigviskoses ATF entsprechend GM Dexron®-VI, Ford Mer...

Pkw-Automatikgetriebeöl Shell Spirax S5 ATF X | Automatikgetriebeöle
angesehen
Gekauft
Pkw-Automatikgetriebeöl Shell Spirax S5 ATF X

Shell | Automatikgetriebeöle

Shell Spirax S5 ATF X ist ein synthetischer Hochleistungsschmierstoff, welcher entwickelt wurde, um den Servicefüllöl-Anforderungen für Automatikgetriebe gerecht zu werden. Es erfüllt die Anforderungen vieler Automatikgetriebe von europäischen, asiatischen und nordamerikanischen

Pkw-Automatikgetriebeöl Shell Spirax S5 CVT X | Automatikgetriebeöle
angesehen
Gekauft
Pkw-Automatikgetriebeöl Shell Spirax S5 CVT X

Shell | Automatikgetriebeöle

Shell Spirax S5 CVT X ist ein hochwertiges, synthetisches Stufenlosgetriebeöl, das für den Einsatz im Pkw, für den eine Anwendung mit einem CVT (Continuous Variable Transmission) Fluid erforderlich ist, entwickelt wurde.

Pkw-Automatikgetriebeöl Shell Spirax S5 DCT X | Automatikgetriebeöle
angesehen
Gekauft
Pkw-Automatikgetriebeöl Shell Spirax S5 DCT X

Shell | Automatikgetriebeöle

Shell Spirax S5 DCT X ist ein hochwertiges, synthetisches Premiumgetriebeöl, das für den Einsatz in Pkw, die mit einem DCT-Getriebe (Doppelkupplungsgetriebe) ausgerüstet sind, entwickelt wurde.

Pkw-Automatikgetriebeöl Shell Spirax S6 ATF 134M | Automatikgetriebeöle
angesehen
Gekauft
Pkw-Automatikgetriebeöl Shell Spirax S6 ATF 134M

Shell | Automatikgetriebeöle

Shell Spirax S6 ATF 134M (auch geläufig als Shell ATF 134) ist ein Premium-Automatikgetriebeöl für Pkw von Mercedes-Benz. Es wurde als Erstbefüllungs- und Serviceöl entwickelt und ist perfekt auf die Anforderungen von Mercedes-Benz abgestimmt.

Pkw-Automatikgetriebeöl Shell Spirax S6 ATF 134ME | Automatikgetriebeöle
angesehen
Gekauft
Pkw-Automatikgetriebeöl Shell Spirax S6 ATF 134ME

Shell | Automatikgetriebeöle

Shell Spirax S6 ATF 134ME (auch geläufig als Shell ATF 134 FE) ist ein Premium-Automatikgetriebeöl für Pkw von Mercedes-Benz. Es wurde als Erstbefüllungs- und Serviceöl entwickelt und ist perfekt auf die Anforderungen von Mercedes-Benz abgestimmt. Es besitzt eine hohe thermische

Pkw-Automatikgetriebeöl Shell TF DCT-M1 | Automatikgetriebeöle
angesehen
Gekauft
Pkw-Automatikgetriebeöl Shell TF DCT-M1

Shell | Automatikgetriebeöle

Shell TF DCT-M1 ist ein Hochleistungs-Getriebeöl für Daimler-/Mercedes-Benz-Doppelkupplungsgetriebe (DCT). Es verbindet fortschrittliche Additivtechnologie mit hochwertigen Grundölen und ist daher als Erstbefüllungs- und Serviceöl für die neueste Pkw-Generation der Mercedes-Benz-...

Pkw-Automatikgetriebeöl Shell TF DCT-F3 | Automatikgetriebeöle
angesehen
Gekauft
Pkw-Automatikgetriebeöl Shell TF DCT-F3

Shell | Automatikgetriebeöle

Shell TF DCT-F3 ist ein Hochleistungs-Getriebeöl für Doppelkupplungsgetriebe (DCT). Es verbindet fortschrittliche Additivtechnologie mit hochwertigen Grundölen und exzellenter Reibwertstabilität in nassen Kupplungen.

Pkw-Automatikgetriebeöl Shell 498 F | Automatikgetriebeöle
angesehen
Gekauft
Pkw-Automatikgetriebeöl Shell 498 F

Shell | Automatikgetriebeöle

Shell 498 F ist ein Hochleistungs-Getriebeöl für Ferrari-Doppelkupplungsgetriebe (DCT). Das Öl zeichnet sich durch eine einzigartige Produktformulierung aus, die die höchsten Anforderungen von Ferrari erfüllt.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken