Menu
Trevira Bauschlauch H-Plus SIGNAL

Wasserschläuche, Flachschläuche

Wasserschläuche und Flachschläuche kommen in Industrie und Gewerbe auf vielfältige Art und Weise zum Einsatz.

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Empfehlungen

Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Wasserschläuche, Flachschläuche.

Kanalspülschlauch-Leitung IK25, 250 bar | Kanalspülschläuche
angesehen
Gekauft
Kanalspülschlauch-Leitung IK25, 250 bar

Semperit | Kanalspülschläuche

Druckschlauch mit beidseits verpressten Armaturen für den Einsatz auf Kanalspülfahrzeugen. Einerseits BSP-Innengewinde, andererseits BSP-Außengewinde mit 60°-Dichtkegel.

Trevira-Bauschlauch H-Plus M, mit STORZ-Kupplungen | Flachschläuche
angesehen
Gekauft
Trevira-Bauschlauch H-Plus M, mit STORZ-Kupplungen

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Flachschläuche

Flach aufrollbarer Trevira-Schlauch mit STORZ-Kupplungen. Geeignet für Industrie und Baugewerbe als Wasserzuführungs- und Tauchpumpenablaufschlauch, mit hochwertigem Seelenwerkstoff in schwerer Ausführung.

Rohrreinigerdüse | Hochdruckreinigerschläuche, Hochdruckreinigerarmaturen
angesehen
Gekauft
Rohrreinigerdüse

Hochdruckreinigerschläuche, Hochdruckreinigerarmaturen

Düse für Waschgeräteschläuche mit Frontstrahl zum Beseitigen von Verstopfungen oder mit 3 oder 4 Strahlen nach hinten (30°), für optimalen Vortrieb und zum Herausspülen des gelösten Materials.

Schneeschlauch Kristall mit Sicherheits-Hebelarmkupplungen, eingepresst | Schneeschläuche
angesehen
Gekauft
Schneeschlauch Kristall mit Sicherheits-Hebelarmkupplungen, eingepresst

Schneeschläuche

Signalgelber, vollsynthetischer, flach aufrollbarer, abriebfester Trevira-Schlauch mit Doppelgewebe, verpresst mit Hebelarmkupplungen aus Edelstahl, inkl. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Öffnen, einerseits VT, andererseits MT und Presshülse.

Top-Marken in Wasserschläuche, Flachschläuche
Alle Marken

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Georg Kirschner
Georg Kirschner
Haberkorn Experte für Wasserschläuche, Flachschläuche
H-Plus-Schläuche, Armaturen und Pneumatik
Jetzt online ansehen Broschüre herunterladen

Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort

Zum Download-Center

Wasser – das am meisten geförderte Fluid der Welt

Wasserschläuche werden nicht nur im Garten zur Bewässerung von Pflanzen eingesetzt – sie kommen in den unterschiedlichsten Branchen wie bspw. dem Bau oder der Industrie zum Einsatz. Durch die dadurch bedingten unterschiedlichen Anforderungen an Wasserschläuche gibt es diese in verschiedensten Varianten und Ausführungen. Wir bieten ein großes Angebot an speziell für Wasser hergestellten Schläuchen.

Auf einen Blick
    Mann, der mit dem Schlauch TRIX ROTSTRAHL einen Betonmischer reinigt
    Wasserschläuche kommen sehr häufig auf Baustellen zum Einsatz. Der Wasserschlauch TRIX ROTSTRAHL eignet sich dafür hervorragend.

    Für jede Anwendung der richtige Wasserschlauch

    Wasserschläuche gibt es in unterschiedlichsten Varianten: von PVC-Wasserschläuchen bzw. Gummi-Wasserschläuchen als Druckschlauch bzw. Saug- und Druckschlauch für die Industrie über PE-Druckrohre für Wasserleitungssysteme und Flachschläuche wie Feuerwehrschläuche oder Bauschläuche bis hin zu Kanalspülschläuchen. Diese große Vielfalt an Schläuchen für den Transport von Wasser ist wichtig, um die unterschiedlichen Anforderungen, die aufgrund der vielen verschiedenen Anwendungsbereiche von Wasserschläuchen entstehen, abdecken zu können. Nicht jeder Wasserschlauch kann für jede Anwendung eingesetzt werden. Die diversen Varianten von Wasserschläuchen sind jeweils auf ihren vorgesehenen Einsatzzweck abgestimmt und unterscheiden sich vor allem hinsichtlich ihres Aufbaus, der Druckbeständigkeit und des Materials, aus dem sie gefertigt sind.

    Feuerwehrschlauch in einem Gebäude
    Wasserschläuche kommen in diversen Varianten auf viele unterschiedliche Arten zum Einsatz – bspw. als Feuerlöschschläuche in Gebäuden.

    Die verschiedenen Arten von Wasserschläuchen

    • Wasserschläuche: Darunter fallen Wasser-Druckschläuche und Wasser-Saug- und Druckschläuche für unterschiedliche Einsatzzwecke in der Industrie und auch im Baugewerbe.

    • PE-Druckrohre: Diese Variante der Wasserschläuche wird üblicherweise für Wasserleitungssysteme eingesetzt.

    • Kanalspülschläuche: Sie dienen zur Reinigung von Kanälen und werden für den Einsatz auf Kanalspülfahrzeugen verwendet.

    • Flachschläuche: Zu den Flachschläuchen zählen die äußerst robusten Bauschläuche, Tauchpumpenschläuche, Dachentwässerungsschläuche sowie Feuerwehrschläuche für Löschfahrzeuge.

    • Schneeschläuche: Mit ihnen wird Wasser zu Schneekanonen transportiert.


    Wasserschlauch ≠ Trinkwasserschlauch

    Soll ein Wasserschlauch auch für die Förderung von Trinkwasser verwendet werden, so ist darauf zu achten, dass er der KTW-Empfehlung Kategorie A und der DVGW-W270 entspricht. Diese speziellen Trinkwasserschläuche finden Sie im Haberkorn Sortiment in einer eigenen Kategorie. Zu den Trinkwasserschläuchen