Wasserschläuche, Flachschläuche
Wasserschläuche und Flachschläuche kommen in Industrie und Gewerbe auf vielfältige Art und Weise zum Einsatz.
Wasserschläuche und Flachschläuche kommen in Industrie und Gewerbe auf vielfältige Art und Weise zum Einsatz.
Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Wasserschläuche, Flachschläuche.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Wasserschläuche
Leichter, flexibler, vielseitig einsetzbarer Wasser- und Pressluftschlauch für Industrie, Bau, Landwirtschaft und Garten.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Flachschläuche
Flach aufrollbarer Trevira-Schlauch mit STORZ-Kupplungen. Geeignet für Industrie und Baugewerbe als Wasserzuführungs- und Tauchpumpenablaufschlauch, mit hochwertigem Seelenwerkstoff in schwerer Ausführung.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Wasserschläuche
Leichter, gerillter Nitril-Wasserschlauch für Bewässerungen.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Wasserschläuche sollten nur für den Transport von Wasser verwendet werden. Je nach Beständigkeit werden sie zwar auch für andere Medien wie Öl, Wasser, Luft oder Gas angewendet, jedoch können deren Inhaltsstoffe die Schlauchinnenschicht von Wasserschläuchen beschädigen oder sogar zerstören, da diese nur für den Transport von Wasser ausgelegt ist. Eine beschädigte Schlauchinnenschicht kann (teilweise schwere) Sach- und Personenschäden nach sich ziehen.
Für den Transport von Trinkwasser sind Wasserschläuche nicht geeignet. Dafür gibt es spezielle Trinkwasserschläuche.
Ein Wasserschlauch darf nur dann für Trinkwasser verwendet werden, wenn er den jeweils gültigen Trinkwasser-Regelwerken entspricht.
In unserem Sortiment gibt es eine eigene Kategorie für Trinkwasserschläuche.
Ja, Pressluftschläuche können auch für das Medium Wasser verwendet werden.
Je nach Anwendungsfall, Beständigkeit, Druck und Temperatur kann ein Pressluftschallauch ohne Bedenken auch für andere Anwendungen verwendet werden. Dies ist jedoch im Einzelfall genau zu prüfen. Wir unterstützen Sie dabei gerne.
Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort
Zum Download-CenterWasserschläuche werden nicht nur im Garten zur Bewässerung von Pflanzen eingesetzt – sie kommen in den unterschiedlichsten Branchen wie bspw. dem Bau oder der Industrie zum Einsatz. Durch die dadurch bedingten unterschiedlichen Anforderungen an Wasserschläuche gibt es diese in verschiedensten Varianten und Ausführungen. Wir bieten ein großes Angebot an speziell für Wasser hergestellten Schläuchen.
Wasserschläuche gibt es in unterschiedlichsten Varianten: von PVC-Wasserschläuchen bzw. Gummi-Wasserschläuchen als Druckschlauch bzw. Saug- und Druckschlauch für die Industrie über PE-Druckrohre für Wasserleitungssysteme und Flachschläuche wie Feuerwehrschläuche oder Bauschläuche bis hin zu Kanalspülschläuchen. Diese große Vielfalt an Schläuchen für den Transport von Wasser ist wichtig, um die unterschiedlichen Anforderungen, die aufgrund der vielen verschiedenen Anwendungsbereiche von Wasserschläuchen entstehen, abdecken zu können. Nicht jeder Wasserschlauch kann für jede Anwendung eingesetzt werden. Die diversen Varianten von Wasserschläuchen sind jeweils auf ihren vorgesehenen Einsatzzweck abgestimmt und unterscheiden sich vor allem hinsichtlich ihres Aufbaus, der Druckbeständigkeit und des Materials, aus dem sie gefertigt sind.
Wasserschläuche: Darunter fallen Wasser-Druckschläuche und Wasser-Saug- und Druckschläuche für unterschiedliche Einsatzzwecke in der Industrie und auch im Baugewerbe.
PE-Druckrohre: Diese Variante der Wasserschläuche wird üblicherweise für Wasserleitungssysteme eingesetzt.
Kanalspülschläuche: Sie dienen zur Reinigung von Kanälen und werden für den Einsatz auf Kanalspülfahrzeugen verwendet.
Flachschläuche: Zu den Flachschläuchen zählen die äußerst robusten Bauschläuche, Tauchpumpenschläuche, Dachentwässerungsschläuche sowie Feuerwehrschläuche für Löschfahrzeuge.
Schneeschläuche: Mit ihnen wird Wasser zu Schneekanonen transportiert.
Soll ein Wasserschlauch auch für die Förderung von Trinkwasser verwendet werden, so ist darauf zu achten, dass er der KTW-Empfehlung Kategorie A und der DVGW-W270 entspricht. Diese speziellen Trinkwasserschläuche finden Sie im Haberkorn Sortiment in einer eigenen Kategorie. Zu den Trinkwasserschläuchen
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!